絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(23)
- ACE(エース)(268)
- LAMP(スガツネ工業)(672)
- OHSATO(大里)(165)
- TOSO(531)
- TRUSCO(275)
- WAKI(和気産業)(501)
- エスコ(774)
- スリーナイン島野(853)
- タチカワブラインド(278)
- ダイケン(408)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(265)
- ハイロジック(448)
- ハーフェレ(216)
- フジテック・ジャパン(165)
- 八幡ねじ(255)
- 水本機械製作所(379)
- 神棚の里(196)
- 福井金属工芸(445)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(272)
サービス分類
- オーダー・加工(8)

D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
グランドフック
岡田装飾金物(31件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ランナー
岡田装飾金物(10件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用キャップストップ
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
D30インナージョイント
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
D25キャップストップ
岡田装飾金物¥279税込¥3071個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
D30用クリップ付天井ブラケット(BNタイプ)
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。用途鋼材の下にレールを取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ)
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個当日出荷クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
D40用天井Sブラケット
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーキャップストップ
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダートラスコ品番363-0803寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスワンタッチランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30用中間ストップ
岡田装飾金物¥259税込¥2851個当日出荷適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
D40用ワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7115寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)39耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチ天井Sブラケット
岡田装飾金物¥499税込¥5491個当日出荷レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスキャップストップ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応
D40用Sブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー天井Sブラケット
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合ベンダートラスコ品番363-0846材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D30伸縮吊棒(V吊可能)
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981組当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30トラスコ品番824-7945寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら