45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25T15 ステンステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物ステンステージランナー
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番384-7934 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

13T12 D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷

D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D25 寸法(mm)カン下:19 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

岡田装飾金物D40スナップランナー
エコ商品
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 寸法(mm)カン下:26.5 質量(g)17 適合D40 トラスコ品番282-7093 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

15T15 D40用ステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
449 税込494
当日出荷

ベンダーランナー 岡田装飾金物 動画あり
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg)10kg
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12T26 D30ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番384-7829 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

15T20 D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40後付ワンタッチランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

12T20 D30後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

15T26 D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ベアリング入ランナー
エコ商品
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:28 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)30kg 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

12T19 D30後付ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30後付ランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:28.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

岡田装飾金物D30用ヒートンランナー
エコ商品
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

12T27 D30ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:47 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)10kg
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15T27 D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:51 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

岡田装飾金物D30クリッパーランナー
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷

ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)20kg
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25T12 D40ステンレスランナーA 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)10kg 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

25T21 D40ステンレスワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)10kg 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
789 税込868
当日出荷

25T27 D40ステン特殊ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ステン特殊ワンタッチランナー
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)20kg 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

15T19 D40後付ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40後付ランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:29 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

25T22 D40ステンレスワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)12kg 質量(g)38 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
879 税込967
当日出荷

ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)10kg
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物XGステンランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)50kg 径(Φmm)コロ径:26 寸法(mm)カン下:36 仕様ベアリング入 適合XG 材質/仕上ステンレス 質量(g)69 関連資料(0.55MB)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

岡田装飾金物D25クリッパーランナー
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様爪付 適合D25 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

岡田装飾金物ベンダーSブラケット
エコ商品
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 適合ベンダー トラスコ品番363-0838 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

岡田装飾金物壁付ソケット
エコ商品
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 適合ベンダー トラスコ品番363-0811 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
3日以内出荷

岡田装飾金物中間ストップ
エコ商品
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 適合ベンダー トラスコ品番363-0820 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
6日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D30 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上ステンレス 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

岡田装飾金物D40ステンレス中間ストップ
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D40 寸法(mm)カン下:27.5 材質/仕上ステンレス 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

岡田装飾金物D30クリッパー付中間ストップ
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
3日以内出荷

岡田装飾金物D25クリッパー付中間ストップ
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。 高さ調整範囲(mm)38~55 適合XG 材質/仕上ステンレス 質量(g)43 関連資料(0.55MB)
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷