内装商品 :「ちょうばん」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 形状通常型 材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 種類ガラス丁番 仕上鏡面研磨 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状ドロップ丁番型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ガラスドア用丁番 仕上ニッケルめっき 掘込深さ(mm)(底板側)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16 推奨扉厚(mm)4~6
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

XL-GC04-CR ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ 形状通常型 材質黄銅 種類自由丁番 適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ) 開き角度(度)180
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途家具・ショーケース用 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 材質黄銅 仕上クロムめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用丁番
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 質量(kg)0.85 質量(g)850 種類ガラスドア用丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 耐荷重N(kgf)49(5) 開き角度(度)180
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラスドア用丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2500以下 付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用) シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
1セット(2個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質黄銅 仕上クロムめっき 種類ガラス丁番 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地 仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)172 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)5、6、7、8 最大扉幅(mm)600
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

XL-GC07-CR ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ) 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 質量(g)76 種類ガラス丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8 最大扉幅(mm)450
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50kg/ペア 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8~12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅 付加機能キャッチ付 種類ガラス丁番 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)183 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)600
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フェイス・プレート
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付用受座
ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
ブラック セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。 材質ポリアミド 形状ピボット(軸吊)丁番型 ブラック 質量(g)5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5
1個
269 税込296
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)面付用受座 GS-GH20-MU型
ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。
セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 シリーズGS-Gシリーズ
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)カバー
シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)240 仕上クロムめっき
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSEL637X3 92°開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)92°開き止めパーツ
隠し丁番 Airの開き角度を92°前後に規制します。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)1 シリーズSALICE
1個
37 税込41
3日以内出荷

隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
適合ガラス厚(mm)4 長さ(mm)3000 質量(g)1360
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム 26mm厚タイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。 丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。 26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4 長さ(mm)3000 質量(g)1820
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ブラケット HA-AF-BKT型
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価) 対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ 仕様HA-AF型用
1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)