内装商品 :「フック ネジ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)フック
エコ商品
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)19 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
奥行(mm)83 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
付属品PXB-AB05-101:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×30、ロックプラグPXB-AB05-111:十字穴付なべタッピンねじ 呼3.5×35 、ロックプラグ 種類標準 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ呼4×50平座金M4ロックプラグ 質量(g)338 種類標準 奥行(mm)58 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)200
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5 種類標準 奥行(mm)64.5 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
仕様すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うフックです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。 付属品十字穴付なベタッピンねじ4×40平座金M4ロックプラグ 質量(g)200 種類標準 奥行(mm)58.6 取付け方法壁付け 材質(フック)黄銅 付加機能なし 耐荷重(N)90
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×55プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ呼び2 質量(g)267 種類標準 奥行(mm)66 取付け方法壁付け 材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 付加機能なし 耐荷重(N)110
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)フック
ソリッドブロンズの格調高い高級フックです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
付属品すりわり付丸皿タッピンねじ4×50 材質特殊合金 質量(g)450 種類標準 奥行(mm)58 仕上ブロンズダーク 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
種類標準 奥行(mm)39 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)樹脂製フック
エコ商品
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)コートフック
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
奥行(mm)45 材質ポリアミド(PA) 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)100 付加機能なし
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(壁取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)コートフック
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
奥行(mm)43.5 材質ポリアミド(PA) 取付け方法壁付け 種類多連 耐荷重(N)100 付加機能なし
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トリプルフック
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA) 質量(g)35 種類標準 奥行(mm)70 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)収納フック
エコ商品
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。 フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。 フック収納時は、フラットになるデザインです。 フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など 材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR) ホワイト 質量(g)32 仕上シボ 推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30 耐荷重(N)(先端)93、(根元)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)収納フック
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
材質亜鉛合金(ZDC) 取付け方法壁付け 種類収納タイプ 耐荷重(N)49 付加機能自動収納なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マンモスフック
エコ商品
奥行き約180 mmの大きなフックです。 肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。 滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50) 材質アルミニウム合金 質量(g)954 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
用途保育園、幼稚園 質量(g)78 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)63.1 取付け方法壁付け 種類帽子掛 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 質量(g)48 種類標準 奥行(mm)50.5 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)150 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品 質量(g)39 種類標準 奥行(mm)35.3 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 付加機能なし 耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フック PXB-GN05-111型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
用途保育園、幼稚園 仕様ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32 質量(g)93 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 耐荷重(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途保育園、幼稚園など 質量(g)90.5 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)49.9 取付け方法壁付け 種類多連 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0533 質量(g)16 種類多連 奥行(mm)29.5 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)50 吊下荷重N(kgf)49(5)
1個
419 税込461
当日出荷

高級感のある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)