619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 質量(g)3.6 耐荷重N(kgf)196[20]
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPE-FC20 棚受カバー LAMP(スガツネ) 動画あり
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー 材質エラストマー(TPE) ライトグレー 質量(g)0.8 種類棚受 仕上- 耐荷重N(kgf)-
1個
63 税込69
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

棚受キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドキャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SPE型、アルミ製棚柱 AP-DM型専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも端面の保護ができます。スクエアでシャープなテザインです。ブラウンが新しく加わりました。
種類エンドキャップ
1個
36 税込40
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Φ7.5穴用 差込サイズ(Φmm)7.5 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 質量(g)5.6 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木板棚用 材質ポリアミド(鉄芯軸付) 差込サイズ(Φmm)5 質量(g)3.4 耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)エッジシール 303型
固定ガラスの小口を保護するシール材です。 固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。 小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 材質 質量(g)5.1 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
68 税込75
当日出荷

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質 幅(mm)27 厚さ(mm)17
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820。SPH型。SP型、SPS型。SM型
用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820 材質ABS樹脂 種類エンドキャップ
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング