内装商品 :「エーテル」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様2バイヨウ
市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
取付け高さ1100mmまで。
1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
色シルバー
仕様1バイヨウ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
優れたグリップ性があります。
ロックナット付でゆるみを防止できます。
材質/仕上鉄/3価クロメート(ボルト部)、エーテル系ポリウレタン樹脂(底部)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。