内装商品 :「取付ブラケット」の検索結果

内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
240 税込264
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

仕様壁面取付用 材質スチール 寸法(mm)74×32×43.7(H) 取付穴径(mm)直径4.2
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品ブラケット取付用ネジ付 適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
260 税込286
翌日出荷

1個
285 税込314
翌日出荷


岡田装飾金物SG天井Sブラケットボルト座金
エコ商品
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。 仕様天井Sブラケット取付ビス付 付属品天井Sブランケット取付ビス付 適合SG 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。 仕様天井Sブラケット取付ビス付 付属品天井Sブランケット取付ビス付 適合SG 材質/仕上ステンレス 質量(g)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン 仕様壁面付、ブラケット用 耐荷重(kg)(推奨)8
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

岡田装飾金物D30天井Sブラケット下地プレート
エコ商品
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷

岡田装飾金物D40天井Sブラケット下地プレート
エコ商品
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0477 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
699 税込769
3日以内出荷

ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4 棚受け金具棚柱用
1セットほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0485 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0400 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
719 税込791
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0418 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0329 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.2 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
499 税込549
3日以内出荷

ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるHタイプ専用ブラケットです。取付はアンカもしくはネジで対応できます。Hボルト25付
シリーズコレダーライン 材質スチール 仕上三価ユニクロメッキ
1個
399 税込439
8日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ブラケット AP-SP型
棚柱 AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレート用のブラケットです。 取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
1セット(2個)
419 税込461
4日以内出荷

ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ 材質ステンレス(SUS430)、樹脂
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0523 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.4 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0434 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0507 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途壁面取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0493 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 フック取付面が隠れ目立ちにくい底目地タイプの先付専用ピクチャーレールです
レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー シリーズコレダーライン
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。レール連結プレートが付属されています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット トラスコ品番787-0426 セット内容レール連結プレート 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

取付時に調整可能な長穴で丈夫な補強付。カーテンBOXのブラケット・棚受・間仕切りの補強・配管パイプ受け等に最適です。
材質鉄ユニクロ 仕上ユニクロメッキ 棚受け金具L型棚受け
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
1セット
1,420 税込1,562
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 天井面へ直に取付ける後付可能なピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付 シルバー
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷

庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 高い施工性と扱いやすさが特徴の中量用スタンダードモデルです。
レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー シリーズコレダーライン
1本
5,498 税込6,048
6日以内出荷

庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 天井ボードの納まりが容易な形状の先付専用ピクチャーレールです。
レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー シリーズコレダーライン
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 天井面の中間部分にも施工が可能な先付専用のピクチャーレールです。
レール長さ(m)3 仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用 シルバー シリーズコレダーライン
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個 材質SUS430 長さ(m)2.1~4.0
1セット
6,400 税込7,040
当日出荷

ステンレス製の水平型、垂直型のブラケットです。 取付穴がΦ8、10、12の3種類、使用用途に応じて形状をお選びいただけます。 木材や金属などに対し水平、垂直に取り付けが可能です。
用途補強、転落防止、棚受、ブラケット等 材質ステンレス(SUS304) 六角ナット1種 材質(六角ナット)SS400相当/三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)