内装商品 :「吊環」の検索結果

内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 静止耐荷重(kg)670 厚さ(mm)9 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

材質SUS304 耐荷重(kg)600 仕上ヘアーライン
1個ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 吊環平足
RoHS
材質SUS304 仕様一般用 種別 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 吊環平足小判型
RoHS
材質SUS304 種別厚板用 仕上バフ研磨#400 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×65×300 リング内径(Φmm)80×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重1.8kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×140 高さ(mm)130
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

機構(公団)住宅AE-135-C、公共住宅E-115-C該当品の吊環です。
材質SUS304 耐荷重(kg)3000 仕上ピーリング
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース)SUS吊環丸足 350
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304 寸法(mm)350 耐荷重(kg)300 本体質量(kg)1.9 仕上サテンバフ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

淀川建材工業都住型吊環
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.85kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×60×350
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 仕上磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(アングル付)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型)
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)130 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)140 仕上磨き
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステン吊環用 押え板
SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板 材質ステンレス(SUS304)平鋼 寸法(mm)FB-6×60×140
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

淀川建材工業建設省型吊環(曲)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重3.37kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×385
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

淀川建材工業建設省型吊環(直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.82kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×455
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.44kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×330
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(丸環丸足)
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重1.84kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(Φmm×Lmm)19×350
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(平足三つ穴)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.41kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×60×400
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 単重2.45kg リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)80×120 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×330
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

淀川建材工業吊環(丸環平足直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川建材工業吊環(丸環平足)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理400#研磨 リング径(Φmm)19 リング内径(Φmm)100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
公団住宅標準詳細設計図集 AE-305。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)330 寸法H(mm)65 内径(Φ)【丸鋼】楕円80×120 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)130 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)140 仕上磨き
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

NASTA(ナスタ)自在吊環 裏板
材質ステンレス(SUS304) サイズ140(裏板)×60×6 仕上バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

NASTA(ナスタ)自在吊環 平足L型
材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:320×60×9、環内径:Φ100 仕上バフ研磨
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:140×60×9、環内径:Φ100 仕上バフ研磨
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:385×65×9、環内径:80×120 仕上バフ研磨
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング