内装商品 :「大引き受け」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
金物の下部がカットされているので基礎に干渉せず取付けでき、大引き受けとしても使用できます。四角穴専用ビス付
仕様●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●穴径:6mm(8穴)●梁受部:105×98×60(D)mm●板厚:2.3mm●入数:5個
アズワン品番65-3899-63
1パック(5個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。