内装商品 :「棚受け」の検索結果
内装商品とは、建築物の内部の設備や装飾に使用される商品です。カーテンレール、ハンガーレール、ピクチャーレールなどのレール類をはじめ、棚柱・棚受け・アングル、フック、吊り金具などさまざまな商品があります。カーテンレールはカーテンを吊り下げるためのレール、ハンガーレールは片引き戸や引違い戸などの扉に設置して、照明の移動、工場内の製品の移動などの用途に使用。ピクチャーレールは、絵画などの額縁を吊り下げるフックが取り付けられたレールです。内装部の天井や壁面に設置することができます。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
棚受金具のスタンダードです。
補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。
材質/仕上スチール/焼付塗装
色シルバーメタリックつや消し
棚受け金具L型棚受け
アルミ製だから軽量でスマート
水周りで使用可能
色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装
色白
棚受け金具L型棚受け
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質木
棚受け金具L型棚受け
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
棚受けレールセット用部材。
付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本
材質スチール
ブラケット左右各1本
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質アルミ合金
耐荷重(kg)4個使用時:20
規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 6P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約10
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上電解研磨
棚受け金具L型棚受け
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質ステンレス
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
安全荷重(kg)20
幅(mm)30
寸法(mm)230×180
色ブラック
板厚(mm)3
取付穴数4
取付穴径(Φmm)6
棚受け金具L型棚受け
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。
付属品取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本
材質鉄
仕上焼付け塗装
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約10
付属品取付ビス(3.5×25 4P)
棚受け金具L型棚受け
FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付け可能な、シンプルなデザインの棚受け。1×4(19mm×89mm)材・2×4(38mm×38mm)材といった厚さの異なる木材に使用することができます。木材を挟み込むことができるので仮固定が簡単。水平に取り付けもしやすいです。
付属品棚受け本体、固定用ねじ
材質PP
寸法(mm)87.6×70.7×45
耐荷重(kg)10/棚板1枚当たり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.6×70.7×45
若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。棚受けを作る金具になります。長穴で位置調整が楽です。角度が合うからきれいにできる。
用途耐荷重はメーカー社内で行った評価試験の実測値であり、保証値ではありません(詳細は付属の説明書をご確認ください)。耐荷重の値は棚板とする木材の重量を含みます。専用ねじ(別売)をご使用の場合は板厚20mm以上の木材をご用意ください。付属の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
材質めっき鋼板
耐荷重(kg)約8まで
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。