10ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,231件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]スライドボルト 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース内開き
外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]外開き用 表示付ボルト サテンクロームBEST(ベスト)[金物]
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)材質黄銅仕上サテンクローム取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mmドア厚(mm)30~40
YD八万ロック用受座(平型) 72ミリ スリーナイン島野YD八万ロック用受座(平型) 72ミリスリーナイン島野
389税込428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)72
面付箱錠シリーズ 5350(外開用) GOAL(ゴール)面付箱錠シリーズ 5350(外開用)GOAL(ゴール)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
用途集合住宅の玄関などシリーズ5350シリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
面付本締錠 MDUシリーズ GOAL(ゴール)面付本締錠 MDUシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組
3日以内出荷
コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口などシリーズMDUシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
ハイレバーNo.66 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.66 表示錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)面付箱錠 L435 レバーGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
面付錠 344Sシリーズ ミネベアショウワ面付錠 344Sシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。
用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等材質ステンレス鋼板仕様ピンシリンダーシリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
U9 HPD 握り玉錠 美和ロックU9 HPD 握り玉錠美和ロック
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
面付シリンダー錠 NS540 アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540アトムリビンテック
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応) アトムリビンテックNOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)アトムリビンテック
939税込1,033
1個
当日出荷
用途片開きドア用6Rルーター加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 淀川製鋼ミネベアショウワ
16,980税込18,678
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平記号(フロント)IS-601適合扉厚(mm)36バックセット60mmビスピッチ(mm)110
自動ラッチ ハイロジック自動ラッチハイロジック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質亜鉛ダイカスト
ディンプルシリンダー本締錠 ハイロジックディンプルシリンダー本締錠ハイロジック(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
ステンレス丸棒ラッチ ハイロジックステンレス丸棒ラッチハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
オートラッチ ハイロジックオートラッチハイロジック
899税込989
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質
インテグラル錠 玄関 兼用型 美和ロックインテグラル錠 玄関 兼用型美和ロック
17,980税込19,778
1組
10日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平/L付適合扉厚(mm)25~37バックセット100mmビスピッチ(mm)60・70・80・90・110
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山 GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山GOAL(ゴール)
13,980税込15,378
1組
3日以内出荷から10日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
シリンダー ミネベアショウワシリンダーミネベアショウワ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
付属品子鍵3本適合7680KJ用取付扉厚(mm)36
GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所GM シリンダー付間仕切錠長沢製作所(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別シリンダー付間仕切錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBMLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ST ラバトリラッチ APLUS(クマモト)ST ラバトリラッチAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304
黒塗ラッチ WAKI(和気産業)黒塗ラッチWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ヘビーゲートラッチ WAKI(和気産業)ヘビーゲートラッチWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
658 打掛錠 BEST(ベスト)[金物]658 打掛錠BEST(ベスト)[金物]
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:PPS樹脂扉厚:32~44mm
用途ラバトリーブース引戸・折戸長さ(mm)94.7幅(mm)74.5シルバー高さ(mm)65仕上シルバー
MIWA LA.SK DP (SC15) MIWAMIWA LA.SK DP (SC15)MIWA
299税込329
1個
5日以内出荷
LA用ストライク
寸法L(mm)24グリーン購入法適合
MIWA HMW-0 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMW-0 64×33~41 ST美和ロック
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
種別空錠グリーン購入法適合
MIWA HMD-3 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMD-3 64×33~41 ST美和ロック
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
種別空錠/サムターングリーン購入法適合
MIWA HMD-0 76×33~41 ST 美和ロックMIWA HMD-0 76×33~41 ST美和ロック
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
種別空錠グリーン購入法適合
MIWA HMW-0 76×33~41 ST 美和ロックMIWA HMW-0 76×33~41 ST美和ロック
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
種別空錠グリーン購入法適合
MIWA OMD 64×33~41 ST 美和ロックMIWA OMD 64×33~41 ST美和ロック
3,098税込3,408
1セット
4日以内出荷
適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合バックセット(mm)64
5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール)5350用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本シルバー(仕上げ記号:11)シリンダーV-18シリンダー取付扉厚(mm)28~44
235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]235 ホームロックBEST(ベスト)[金物]
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛扉厚:30~33mm付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm
用途引違い戸長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124クローム
ラバトリーストライク HOJOラバトリーストライクHOJO
1,288税込1,417
1組
翌日出荷
トイレブース用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
塗ラッチ WAKI(和気産業)塗ラッチWAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
美和錠 SL99 化粧プレート/スライド式サムターン TOSTEM(LIXIL)美和錠 SL99 化粧プレート/スライド式サムターンTOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ダークブラウン適合シリーズ21ラシッサUD
美和錠 SL99 シリンダー/スライド式サムターン TOSTEM(LIXIL)美和錠 SL99 シリンダー/スライド式サムターンTOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
セット内容鍵3本付きダークブラウン適合シリーズ21ラシッサUD
門扉PC型錠受金具(片引き・両引き) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠受金具(片引き・両引き)新日軽(LIXIL)
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x20(2)シルバー適合シリーズ新峻岳
門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠内部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)新日軽(LIXIL)
8,298税込9,128
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠