13ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,231件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ (ステンレス製) エスコラッチ (ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌々日出荷
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじは付属されていません。皿ねじ(Φ3.5×38mm)で取り付けてください。
材質SUS316サイズA:92、B:38、C:3.5 D:16.0、E:9.6、F:19.0質量(g)127ねじ穴(Φmm)3.5
LX 38 本体 GOAL(ゴール)LX 38 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)38
LX 32 本体 GOAL(ゴール)LX 32 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)32
272 ベストケースロック BEST(ベスト)[金物]272 ベストケースロックBEST(ベスト)[金物]
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:64mm扉厚:30~42mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)130幅(mm)100厚さ(mm)176ヘアライン
276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]276N 固定玉片面BEST(ベスト)[金物]
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67ヘアライン
208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]208 シリンダー本締錠BEST(ベスト)[金物]
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
材質:黄銅バックセット:50mm、64mm扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠厚さ(mm)58
間仕切錠 ハイテクウッドプラス間仕切錠ハイテクウッドプラス
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
間仕切器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。シャンパンゴールド
ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセットGIKEN(川口技研)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠、ディンプルキー:3本付き材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ角座(セパレート)仕上塗装シルバー適合扉厚(mm)33~40表面仕上げ塗装仕上バックセット(mm)51
アルファ 引出し錠 アルファアルファ 引出し錠アルファ
999税込1,099
1組
5日以内出荷
木製デスク専用錠
付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
アルファ 3790-60 本体 ASSY アルファアルファ 3790-60 本体 ASSYアルファ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
寸法BS(mm)60
FBロック アルファFBロックアルファ
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠クラビス(シブタニ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.33本付
PRE-W173 UNION(ユニオン)PRE-W173UNION(ユニオン)
4,598税込5,058
1組
3日以内出荷
質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
真鍮 箱錠 HOJO真鍮 箱錠HOJO
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
左右兼用
材質真鍮磨仕上適合扉厚(mm)28~45
塗ラッチ WAKI(和気産業)塗ラッチWAKI(和気産業)
379税込417
1個
翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
脱着サムターン用ツマミ 新日軽(LIXIL)脱着サムターン用ツマミ新日軽(LIXIL)
859税込945
1セット
5日以内出荷
適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
美和錠 FN 大型サムターン(片面) TOSTEM(LIXIL)美和錠 FN 大型サムターン(片面)TOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ
美和錠 FG3 大型サムターン(片面) TOSTEM(LIXIL)美和錠 FG3 大型サムターン(片面)TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
適合シリーズ21ラシッサUD
美和錠 FN サムターン(片面) TOSTEM(LIXIL)美和錠 FN サムターン(片面)TOSTEM(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ
門扉PC型錠外部化粧座ハンドルセット受側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠外部化粧座ハンドルセット受側(両開き用)新日軽(LIXIL)
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x20(2)ブラック系適合シリーズ新峻岳
門扉PC型錠錠本体(PB錠兼用) 新日軽(LIXIL)門扉PC型錠錠本体(PB錠兼用)新日軽(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
10日以内出荷
セット内容ナベ小ねじM4x10(2)、皿小ねじM4x8(2)シルバー適合シリーズ新峻岳
門扉用鍵セット 新日軽(LIXIL)門扉用鍵セット新日軽(LIXIL)
2,498税込2,748
1セット
7日以内出荷
セット内容錠(3)シルバー適合シリーズアドニス、エクジス、カーゲード、グランドゲート、クローゼ、シルフィー、デュース、ランディ、レイラ
小判座(表示錠) 新日軽(LIXIL)小判座(表示錠)新日軽(LIXIL)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
アンバー適合シリーズ内装建材ホームテリア
大型サムターン表示錠 TOSTEM(LIXIL)大型サムターン表示錠TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)シャインニッケル適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
プッシュプルハンドルセット TOSTEM(LIXIL)プッシュプルハンドルセットTOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シャインニッケル適合シリーズ21ラシッサUD
リモコンシステム用増設スイッチセット TOSTEM(LIXIL)リモコンシステム用増設スイッチセットTOSTEM(LIXIL)
9,698税込10,668
1セット
7日以内出荷
セット内容増設スイッチQDC363、増設コードQDC365各1個ホワイト適合シリーズプレナスS
スクエア表示錠 TOSTEM(LIXIL)スクエア表示錠TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
シリンダー錠(プッシュ錠) BD-HDC-MAFY TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) BD-HDC-MAFYTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)シャインニッケル適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
シリンダー錠(プッシュ錠) BF-HDC-MAFY TOSTEM(LIXIL)シリンダー錠(プッシュ錠) BF-HDC-MAFYTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本)ダークアンバー適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
シリンダーセット 2ロック取替用(MIWA URシリンダー)DCZZ0030 TOSTEM(LIXIL)シリンダーセット 2ロック取替用(MIWA URシリンダー)DCZZ0030TOSTEM(LIXIL)
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本※箱錠(同梱)も交換になります。把手:レバー・サムラッチ。対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20。ヘアーライン色兼用。ステンカラー適合シリーズポルト、ポルトグランデ
X型錠内外部化粧座セット掛側 新日軽(LIXIL)X型錠内外部化粧座セット掛側新日軽(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズ引戸
i-EL制御操作盤 新日軽(LIXIL)i-EL制御操作盤新日軽(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
セット内容2021/03月より、サプライヤーによる後継機種に仕様変更、【美和ロック社記号】操作盤:SMEL-B01⇒(代替)DECT操作盤:SMEL-B04D、互換性有。グレー系適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
アウトセット引戸錠 部品セット TOSTEM(LIXIL)アウトセット引戸錠 部品セットTOSTEM(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)ホワイト系適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
DNシリンダーC.C.23.5 TOSTEM(LIXIL)DNシリンダーC.C.23.5TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
Pシリンダー錠 同一鍵 フジテック・ジャパンPシリンダー錠 同一鍵フジテック・ジャパン
1,098税込1,208
1パック(2個)
4日以内出荷
材質真鍮仕上生地
インテグラルロック取替用握玉 AGENTインテグラルロック取替用握玉AGENT
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
美和ロック用取替玉座です。
仕様(付属キー本数)3シルバー適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65(77)取付ビスピッチ(mm)44
インテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプ AGENTインテグラルロック取替用握玉 万能型サムターン脱着タイプAGENT
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
国内メーカーのほぼ全てのインテグラル錠に対応する万能タイプ。サムターンが脱着出来るタイプです。スピンドルを選択し差し込むことにより1スピンドル型、2スピンドル型の両方に対応します。本体取付ビスピッチは3種類(42mm・44mm・50mm)取付扉厚は、23mm~43mm迄対応します。取付跡を隠すΦ77mmエスカッション付。サムターンが脱着出来るタイプです。
仕様(付属キー本数)5シルバー適合扉厚(mm)23~43
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】JUICY GARDEN
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷
仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート)仕上クローム適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキバックセット(mm)51

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠