14ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,231件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付本締錠両面ボタンキーレックス 長沢製作所面付本締錠両面ボタンキーレックス長沢製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。材質亜鉛合金幅(mm)45高さ(mm)222.5タイプ面付タイプ両面ボタン縦(mm)210ボルト(mm)デット:30適合扉厚(mm)30~45出幅(mm)56.5
シャーロックIIマスター本体 スターツファシリティ―サービスシャーロックIIマスター本体スターツファシリティ―サービス
49,980税込54,978
1セット
20日以内出荷
サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要
用途玄関扉用(専有部)パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
古代取替錠 本締取替錠 長沢製作所古代取替錠 本締取替錠長沢製作所
24,980税込27,478
1組
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
古代取替錠 セパレート取替錠 長沢製作所古代取替錠 セパレート取替錠長沢製作所
49,980税込54,978
1組
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)
古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠 長沢製作所古代取替錠 サムラッチケースロック取替錠長沢製作所
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)仕様ケースロック錠(CTS-60錠)
耐震ラッチ H 型 取付ジグ ハーフェレ耐震ラッチ H 型 取付ジグハーフェレ
859税込945
1個
当日出荷
耐震ラッチH型用、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ耐震ラッチ本体T型ハーフェレ
319税込351
1個
6日以内出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
室内引戸用 表示錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内引戸用 表示錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1670-A トイレ あいて~るプレート BEST(ベスト)[金物]1670-A トイレ あいて~るプレートBEST(ベスト)[金物]
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。付属品トラスタッピングネジ、両面テープ材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7
間仕切レバー 鍵付 WAKI(和気産業)間仕切レバー 鍵付WAKI(和気産業)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)30~40材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合GIA
本締錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)本締錠 ゴール純正品WAKI(和気産業)
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
戸襖錠 WAKI(和気産業)戸襖錠WAKI(和気産業)
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ付室内錠戸襖用。 ビスと止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス6本・ラッチプレート適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)48×19ヘアーライン適合扉厚(mm)25~37ビスピッチ(mm)(フロント)36バックセット(mm)65
間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)間仕切錠 内鍵 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン適合扉厚(mm)26~45ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
表示錠レバー WAKI(和気産業)表示錠レバーWAKI(和気産業)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドアバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×22.5ビスピッチ(mm)(フロント)42適合扉厚(mm)29~45材質(レバー部)亜鉛ダイカスト材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN
室内用レバー トイレの錠 小判座 WAKI(和気産業)室内用レバー トイレの錠 小判座WAKI(和気産業)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ネジ1本・ビス6本・ストライク適合NAGASAWA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)58×22.5ソフトブラック穴径(Φmm)(扉)21/3穴材質(レバー部)亜鉛合金適合扉厚(mm)30~36ラッチ径(Φmm)21~23バックセット(mm)51
点検口扉用自動錠 末広金具(SUEHIRO)点検口扉用自動錠末広金具(SUEHIRO)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
66mm ねじ止打掛(黒) エスコ66mm ねじ止打掛(黒)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2.5寸法A(mm)48.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)16寸法B(mm)34.5寸法C(mm)19アズワン品番64-7966-10
54mm ねじ止打掛(黒) エスコ54mm ねじ止打掛(黒)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15アズワン品番64-7966-09
39mm ねじ止打掛(黒) エスコ39mm ねじ止打掛(黒)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)1.5寸法A(mm)34寸法F(mm)3.5寸法E(mm)10寸法B(mm)23寸法C(mm)12アズワン品番64-7966-08
自動ラッチ ヒットハードウェアー自動ラッチヒットハードウェアー
589税込648
1個
5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
塗ラッチ ヒットハードウェアー塗ラッチヒットハードウェアー
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ材質仕上塗装
DC角ラッチ ヒットハードウェアーDC角ラッチヒットハードウェアー
729税込802
1個
5日以内出荷
レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカストシルバー
調整式受座(調整枠・固定枠用) ウッドワン調整式受座(調整枠・固定枠用)ウッドワン
1,998税込2,198
1セット(1個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デコラッチ WAKI(和気産業)デコラッチWAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉幅がコンパクトなので枠の狭い堅框用に最適
用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-88
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル適合扉厚(mm)35~41錠前サムターン
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
5,898税込6,488
1個
32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など仕様TSDエマー種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座備考表示側TSDエマーシル適合扉厚(mm)33~45錠前サムターン
本締自動施錠錠HNSシリーズ GOAL(ゴール)本締自動施錠錠HNSシリーズGOAL(ゴール)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
閉扉すると自動的に施錠されます。 室外側からはキーで、室内側からはサムターンでラッチを後退させて解錠します。 コンパクトなのでサッシの狭い縦框にも取付け可能。 HNSは解錠した状態でコインプラグを回すと解錠状態が保持されます。 コインプラグを元に戻すまで解錠状態が保持されます。
用途集合住宅・寮などの共用出入口、門扉、点検口など
本締錠1502シリーズ GOAL(ゴール)本締錠1502シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズGOAL(ゴール)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ GOAL(ゴール)面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズGOAL(ゴール)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L勝手なし適合扉厚(mm)33~43
ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)ケースロックASシリーズGOAL(ゴール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ適合扉厚(mm)33~43
ケースロックAHシリーズ GOAL(ゴール)ケースロックAHシリーズGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル錠(表示あり)
レバーハンドル錠AHLシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズGOAL(ゴール)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠
引戸用表示錠 TOSTEM(LIXIL)引戸用表示錠TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠