4ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,231件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートラッチ WAKI(和気産業)オートラッチWAKI(和気産業)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
間仕切錠 ステンレス WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレスWAKI(和気産業)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷から翌々日出荷
取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレスヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)41
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(ユーシン WNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
シルバー
ディンプルキー 取替シリンダー AGENTディンプルキー 取替シリンダーAGENT(8件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスシルバー
両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
材質亜鉛合金仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
ゲートラッチ ハイロジックゲートラッチハイロジック(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
LX 51 本体 GOAL(ゴール)LX 51 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)51
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバーECLE(マツ六)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
玄関取替錠 ハイロジック玄関取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-18
面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]面付ラバトリーストライク L型BEST(ベスト)[金物]
849税込934
1個
当日出荷
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ステンレスプッシュラッチ ハイロジックステンレスプッシュラッチハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18付属品平面用受金具・掘込用受金具材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
リヴィエール 本締錠 長沢製作所リヴィエール 本締錠長沢製作所(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付適合扉厚(mm)30~40
表示錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)表示錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)表示錠 (表示錠+サムターン)GIKEN(川口技研)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様表示錠+サムターン材質亜鉛合金艶消しブラック適合扉厚(mm)28~40
TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所TOMFU G9 表示錠 R座長沢製作所(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠種別R座ドア厚(mm)30~40
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレスシルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
LA・HM兼用ストライクトロ受け SYS(シブタニ)LA・HM兼用ストライクトロ受けSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質受け:スチール、カバー:スチール仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80
スライドラッチ ミネベアショウワスライドラッチミネベアショウワ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質SUS304付属品取付用ネジ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
ステン角ラッチ WAKI(和気産業)ステン角ラッチWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
自動ラッチ エスコ自動ラッチエスコ(2件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
取替錠Wロックシリーズ ツチノ取替錠Wロックシリーズツチノ
3,798税込4,178
1パックほか
当日出荷から6日以内出荷
仕上ステンレスヘアライン
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCOシリンダー錠 プッシュロックミニTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。外開きでのご使用の場合は『ベスト 外開き用手掛け #1816』を別途お買い求めください。ストライクは別売りです。
用途ラバトリーブース内開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:66ナイロン+G15(黒)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1組
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ
面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)面付箱錠 握り玉GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から32日以内出荷
シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
用途テラス出口など種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽 ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 新日軽ミネベアショウワ
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付記号(フロント)IX-110適合扉厚(mm)25ビスピッチ(mm)64
調整ストライク ハイロジック調整ストライクハイロジック(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
錠前付属部品

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠