8ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,231件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
DJレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)DJレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル機能小判座、表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45
ブッシュラッチ WAKI(和気産業)ブッシュラッチWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
シリンダー外締錠 WAKI(和気産業)シリンダー外締錠WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
MIWA HMD-0 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMD-0 64×33~41 ST美和ロック
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
種別空錠グリーン購入法適合
MIWA BM-LS 57×33 ST 美和ロックMIWA BM-LS 57×33 ST美和ロック
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
適合扉厚(mm)33グリーン購入法適合バックセット(mm)57
防犯サムターン GOAL(ゴール)防犯サムターンGOAL(ゴール)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
シルバー(仕上げ記号:11)取付扉厚(mm)29~43
調整ストライク GIKEN(川口技研)調整ストライクGIKEN(川口技研)
309税込340
1個
9日以内出荷
用途鍵穴の位置の調整に材質ステンレス(SUS430)、SPCC形状(フロント)6R縦(mm)70横(mm)25
表示器 トップ表示器トップ
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
塗ラッチ WAKI(和気産業)塗ラッチWAKI(和気産業)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
サンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠 AGENTサンロック ディンプルキー付きサムターン式円筒錠AGENT
13,980税込15,378
1個
欠品中
サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)シルバー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60
チューブラー本締錠 アルファチューブラー本締錠アルファ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関の補助錠に。
バックセット(mm)60
プッシュラッチコンパクト ハーフェレプッシュラッチコンパクトハーフェレ
459税込505
1個
当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
ホームレバー内締錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー内締錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途寝室、個室用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板ブラウンバックセット(mm)(B/S)60機能内締錠(2型)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスNラッチジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1670-B トイレ はいって~るプレート BEST(ベスト)[金物]1670-B トイレ はいって~るプレートBEST(ベスト)[金物]
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂寸法(cm)0.15×16.05×7付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキーWAKI(和気産業)
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン適合扉厚(mm)23~43材質(ノブ)ステンレス
間仕切錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から翌々日出荷
内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ラッチ:亜鉛ダイカストヘアーラインバックセット(mm)60
ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズGOAL(ゴール)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から32日以内出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR) TOSTEM(LIXIL)LIXIL(トステム) ガゼリアN用シリンダーセット(UR)TOSTEM(LIXIL)
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
セット内容戸先内外錠×2、シリンダー座×2、子鍵3本、ガゼリアNシンフォニー適合本体ガゼリアN
プッシュプルハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用 新日軽(LIXIL)プッシュプルハンドル用(UR)シリンダセット(40mm)ドア用新日軽(LIXIL)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様URシリンダー(プッシュプルハンドル用)40mmドア用代表対象商品新日軽>ドア/リベールⅡ用
リヴィエール 表示用本締錠 長沢製作所リヴィエール 表示用本締錠長沢製作所
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
ドア厚(mm)30~40
GM 引戸表示錠 長沢製作所GM 引戸表示錠長沢製作所
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
室内に取り付けできます。
ドア厚(mm)28~32
引戸・開き戸兼用回転式表示器 ACE(エース)引戸・開き戸兼用回転式表示器ACE(エース)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。 扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。 共受け、平受けの2タイプをセットしています。 回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本質量(g)400仕上サーチライトクローム適合扉厚(mm)13~40
ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
セット内容本体×2、キー×5
アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]アルミホームラッチBEST(ベスト)[金物]
749税込824
1パック
当日出荷から8日以内出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム寸法(mm)40
28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー) エスコ28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー)エスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA951KC-52
37.1x23.2mm 自動ラッチ エスコ37.1x23.2mm 自動ラッチエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BL-2A
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 鍵付間仕切錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-44
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-22
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス木目タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-13
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
欠品中
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス付属品鍵3本シルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-12
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレスシルバータイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-10
487 カーロック 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]487 カーロック 黄銅磨きBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
用途上げ下げ窓材質黄銅鋳物付属品皿木ネジ3.1×20mmセット内容左右1組、受け金具左右各3個黄銅磨き
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラ本締錠 ADシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1組ほか
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口などシリーズADシリーズ勝手左右共通キー数3
古代 装飾玄関錠 NFシリンダー 長沢製作所古代 装飾玄関錠 NFシリンダー長沢製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金付属品キー4本付仕上GBシリンダーNFシリンダー
インテグラル錠 浴室 不二サッシ 美和ロックインテグラル錠 浴室 不二サッシ美和ロック(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1組
当日出荷から10日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L種類インテグラル錠

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠