9ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,231件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテグラル錠 玄関 美和ロックインテグラル錠 玄関美和ロック
17,980税込19,778
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)90
古代 チューブラー本締錠 GT-T 長沢製作所古代 チューブラー本締錠 GT-T長沢製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金仕上GBシリンダーG-15ディンプルシリンダー適合扉厚(mm)30~40
1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ 大黒製作所1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ大黒製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮仕様5本ピンシリンダ、キー3本付トラスコ品番380-2744種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)600取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
Pラッチ (ステンレス製) NewHikariPラッチ (ステンレス製)NewHikari
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。 持ち手が大きく、操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
塗りラッチ スチール製 NewHikari塗りラッチ スチール製NewHikari(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質スチールグリーン
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ハイスラッチ錠 GIKEN(川口技研)ハイスラッチ錠GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠(1型)
アルミ 角ラッチ APLUS(クマモト)アルミ 角ラッチAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5
MIWA HMD-8 64×33~41 ST 美和ロックMIWA HMD-8 64×33~41 ST美和ロック
6,198税込6,818
1セット
5日以内出荷
セット内容室内側サムターン付ノブ、室外側非常開錠装置付きノブ 、錠ケース 、受金具 、ビス種別非常開装置付表示装置/サムターングリーン購入法適合
MIWA 145HMD-8 100×29~32 ST 美和ロックMIWA 145HMD-8 100×29~32 ST美和ロック
7,098税込7,808
1セット
5日以内出荷
郵便箱用簡易ダイヤル錠 美和ロック郵便箱用簡易ダイヤル錠美和ロック(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)LX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
付属品【キー】3本
キーレックス用S型受座 両開きストライク 親子扉用受座(トロヨケ付) 長沢製作所キーレックス用S型受座 両開きストライク 親子扉用受座(トロヨケ付)長沢製作所
2,598税込2,858
1組
当日出荷
厚さ(mm)戸厚40~42用寸法(mm)リップ:L=20.5
プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ) マグテックプッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)マグテック
739税込813
1個
4日以内出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉・台所収納棚の扉・玄関吊り戸棚の扉など・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
表示器 HOJO表示器HOJO
1,598税込1,758
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・表示器。内開き用(カラー表示付)・角型表示式・扉厚:28~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
サムターンセット *8DL1443 新日軽(LIXIL)サムターンセット *8DL1443新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容サムターン:2個、取付ねじ:4本
オートラッチ フジテック・ジャパンオートラッチフジテック・ジャパン
719税込791
1個
4日以内出荷
付属品受け金具 ストライク 取付ビス材質仕上塗装
ドア締り(内締り) 家研販売ドア締り(内締り)家研販売
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス
万能取替ドア錠(インテグラル錠) 家研販売万能取替ドア錠(インテグラル錠)家研販売
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様玄関・勝手口用適合扉厚(mm)25~435本付属
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
鎌錠受け Panasonic(パナソニック)鎌錠受けPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 プッシュ・表示錠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 プッシュ・表示錠TOSTEM(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.57MB) 組み合わせ表2(0.56MB)
1660 忘れ物ゼロトレー BEST(ベスト)[金物]1660 忘れ物ゼロトレーBEST(ベスト)[金物]
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トイレブース内の小物置き。ドアの錠部分に小物置きを設置することで携帯電話や財布等の忘れ物を軽減させます。触れる樹脂部分には安心の抗菌加工を施してあります。
用途ラバトリーブース内の小物置き材質ステンレス鋼SUS304、スチレン系ゴムシルバー寸法(cm)6.76×10.6×9.26耐荷重(g)500
表示錠 木目調ノブ WAKI(和気産業)表示錠 木目調ノブWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
ラッチ付グレモン錠ケース 新日軽(LIXIL)ラッチ付グレモン錠ケース新日軽(LIXIL)
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
セット内容取付ねじ2本シルバー対応商品アルプラ70MS
新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)新型丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
面付箱錠4350シリーズ GOAL(ゴール)面付箱錠4350シリーズGOAL(ゴール)
5,898税込6,488
1個
32日以内出荷
優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研)取替用LVSケースHT26長座表示錠(ケースラッチ+HT26長座セット)GIKEN(川口技研)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。 従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。 交換しても面板の取付痕が見えることはありません。 取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。
仕様LVSケース錠タイプHT26長座適合扉厚(mm)28~40仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S51
リヴィエール B1 表示錠 小判座 長沢製作所リヴィエール B1 表示錠 小判座長沢製作所(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前表示錠種別小判座ドア厚(mm)30~40
TOMFU G1 表示錠 R座 長沢製作所TOMFU G1 表示錠 R座長沢製作所
7,798税込8,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠種別R座ドア厚(mm)30~40
GM 1H 表示錠 小判座 長沢製作所GM 1H 表示錠 小判座長沢製作所
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別小判座錠前表示錠ドア厚(mm)30~36
勝手口ドア錠セット(GOAL  ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)勝手口ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
セット内容本体×2、キー×3形状丸型シルバー
UR交換用シリンダーセット TOSTEM(LIXIL)UR交換用シリンダーセットTOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー) TOSTEM(LIXIL)ドア錠セット(GOAL ピンシリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダー付キ非常錠 中西産業シリンダー付キ非常錠中西産業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵(2本)仕上サチライトクロム
Wロック 33S05シリーズ アルファWロック 33S05シリーズアルファ
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ピンシリンダーのキーインのノブタイプケースロック
付属品キー3本
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ
材質本体:ステンレス付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から3日以内出荷
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室勝手左右兼用付属品鍵3本材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠