換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
金網12M
丸型ガラリのスタンダードタイプです。
屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。
防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)
金網12M
種類丸型ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様標準網なし
色シルバーホワイト
種類丸型ガラリ
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
寸法(mm)出代:D6.5
色ホワイト
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工
材質(本体)SUS304、(網)SUS304
種類丸型ガラリ
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
色ホワイト
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
止水板付。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)13
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)10
仕上電解研磨
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
種類丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用止水板付
色シルバーホワイト
種類丸・平型ガラリ
仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装
色クリアー
関連資料寸法図(0.1MB)
種類丸型ガラリ
材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫網付(AES樹脂成形網)
止水板付です。
種類丸型ガラリ
材質AES樹脂
色シルバーグレー
防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
種類丸型ガラリ
ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
排気の吹き出し方向を左に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
色シルバーメタリックライト
仕様取付穴付
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプルーバー脱着式
種類丸型ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
メッシュタイプはルーバー脱着式でメンテナンス等に便利です
仕様アミ付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
仕様アミ付
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
仕様アミ付・取付穴付
色クリアー
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸型ガラリ
メッシュΦ0.23×16メッシュ
仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
1
2
3
4
5
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。