換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類丸型フード付ガラリ
網付きです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ABS樹脂
種類丸型フード付ガラリ
仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法F(mm)9
色クリアー
関連資料寸法図(0.1MB)
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバーメタリック
板厚(mm)0.5
仕上焼付塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプフード・メッシュ脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様防火ダンパー付、ステンレス網付
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミ
仕様丸型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
仕様アミ付
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様アミ付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプフード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
フードはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
また、フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプフード・メッシュ脱着式
種類丸型フード付ガラリ
メッシュ10メッシュ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプフード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプフード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプフード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
色シルバーメタリックライト
仕様取付穴付
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプフード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプフード・メッシュ脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
色シルバーメタリックライト
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
メッシュなし
温度ヒューズ72度
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類丸型フード付ガラリ
1
2
3
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。