絞り込み
呼び
- 50(14)
- 75(60)
- 100(342)
- 125(218)
- 150(338)
- 175(50)
- 200(140)
- 225(34)
- 250(50)
- 300(2)
種類
U型フード付ガラリ(45)
丸型ガラリ(118)
丸型フード付ガラリ(68)
角型ガラリ(24)
材質
- ステンレス(343)
- 樹脂(7)
ブランド
- バクマ工業
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(139)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- 西邦工業(48)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(33)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- カナイ(21)
- エスコ(19)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る

樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から10日以内出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
スリーブキャップ B-SC
バクマ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。材質本体部:SUS304
樹脂製角型レジスター
バクマ工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷冷たい空気が足元に流れにくいコールドドラフト対策。 手動開閉シャッター付仕様自然給気用材質樹脂取付壁面取付用
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ
バクマ工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ
バクマ工業¥2,398~税込¥2,638~1個10日以内出荷から30日以内出荷仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
丸型レジスター 防火ダンパー付 RED
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度
U型フード付換気口 N-SUV2タイプ
バクマ工業¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の清掃等 メンテナンスが楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプ
バクマ工業¥3,198~税込¥3,518~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
樹脂製回転開閉式レジスター
バクマ工業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
パイプ用ファン専用 ホコリ取りフィルター
バクマ工業¥889~税込¥978~1枚10日以内出荷今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。 バクマ工業製・パイプ用ファン専用。適合サイズ(Φmm)100用
ダクト用換気扇
バクマ工業¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷天井面取付用。風逆流防止シャッター付き。スライド式ダクト接続口用途強制給気用タイプシロッコファン電源速結端子付サイズ(Φmm)100
給気ファン
バクマ工業¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷フィルターを通して浄化された外気を室内に取り入れたい場合に最適です。 花粉対応タイプは高性能フィルターでスギ花粉・粉塵をキャッチ。 PM2.5対応タイプは、静電気を帯電した繊維で空気中の微粒子の室内への侵入を防ぎます。 パネル面が小さく、室内空間にぴったりなじみます。 壁面取付用、手動式シャッター。用途強制給気用電源速結端子付ファンプロペラファン呼び径(Φmm)100
中間ダンパー PD-B
バクマ工業¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷●PDB-Rは日本防排煙工業会防火ダンパー自主管理制度適合品です。 (型式承認番号:72℃/NBK-02-183、120℃/NBK-02-184)材質鋼板仕上一般用さび止めペイント
角型ウエザーカバー B-WKK
バクマ工業¥9,188税込¥10,1071個10日以内出荷耐久性に優れたステンレス(SUS304)を使用。 吹き出し口はパンチングメタル付き(ステンレスSUS304)仕様防鳥板(パンチングメタル)付材質本体部:SUS304仕上ヘアーライン
ウエザーカバー B-WK
バクマ工業¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷耐久性に優れたステンレス(SUS304)を使用。 吹き出し口は防虫網付き(ステンレス10メッシュ)仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304仕上ヘアーライン
丸型レジスター RE
バクマ工業¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷通風板がビス止め式ですので、施工後も簡単に取り外せ、清掃等のメンテナンスが容易に行えます。 シンプルな丸型デザインですので、室内の美観を損なう心配がありません。仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304色クリアーメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(クリアー)/アクリル焼付塗装温度ヒューズ72度
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
バクマ工業¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュΦ0.4×10メッシュ
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ
バクマ工業¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
ベアーキャップ 耐外風フード付換気口 VC-JKRタイプ
バクマ工業¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。 耐外風構造などで強風時の雨や風の吹き込みを防止します。材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ
バクマ工業¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
BL認定 丸型防風板付換気口 防火ダンパー付 WD-GBLタイプ
バクマ工業¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度













































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)