レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
用途浅形レンジフード用部材材質亜鉛鋼板適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2質量(kg)1板厚(mm)8
ベントキャップ(ガラリ付・アルミ製)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
種類ベントキャップ材質アルミニウム(ベントキャップA部)仕様ガラリ付・水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕上アルマイト加工