絞り込み
呼び
- 50(2)
- 75(12)
- 100(96)
- 125(10)
- 150(96)
- 152(1)
- 200(9)
種類
M型フード付ガラリ(13)
U型フード付ガラリ(21)
クーラーキャップ(1)
フラット型フード付ガラリ(12)
丸型ガラリ(22)
丸型フード付ガラリ(25)
丸型レジスター(1)
角型ガラリ(2)
角型レジスター(10)
材質
- ステンレス(122)
ブランド
- 宇佐美工業
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- バクマ工業(369)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(139)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- 西邦工業(48)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(33)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- カナイ(21)
- エスコ(19)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(122)
特価

ステンレス製 床下換気口 (松アミ)
宇佐美工業(40件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型レジスター
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷網付の内壁用・丸型レジスターです。材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ金網12M
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用
宇佐美工業(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HL材質(本体)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から35日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 床下換気口 スライド式
宇佐美工業(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法A(mm)150寸法F(mm)6寸法D(mm)272寸法E(mm)14寸法B(mm)300寸法C(mm)122寸法(縦×横)(mm)150×300仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)90.9
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ金網12M
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付
宇佐美工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応金網10M
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様内壁用材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ
宇佐美工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷フラット型スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から35日以内出荷水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304種類M型フード付ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド無
宇佐美工業(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスレジスターガラリセット 150×200
宇佐美工業¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304種類角型レジスターガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149使用場所内外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類丸型ガラリ寸法D(mm)10メッシュ(金網)12M仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリムフード
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応金網10M
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304種類M型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 クーラーキャップ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ビス脱着式です。材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ種類クーラーキャップ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式
宇佐美工業(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法E(mm)6仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角型フード
宇佐美工業(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フードRoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付
宇佐美工業(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷防火ダンパー付の軒天換気口です。材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)
宇佐美工業¥969税込¥1,0661枚当日出荷ステンレス製の角型ガラリのみ付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」
宇佐美工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応













































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)