絞り込み
種類
丸型ガラリ(3)
丸型フード付ガラリ(1)
材質
- ステンレス(10)
- 樹脂(11)
- 綿・布(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- バクマ工業(369)
- 西邦工業(290)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(141)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(34)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- フクビ化学(22)
- カナイ(21)
- ブランドをもっと見る

屋外フード(防虫あみ付)
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個当日出荷から翌日出荷防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
床下換気口 (スライド式/ステンレス製)
エスコ¥2,520~税込¥2,772~1枚翌々日出荷から4日以内出荷金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
換気口用防水カバー
エスコ¥360税込¥3961枚翌日出荷CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。寸法(mm)100×100×1.8穴径(Φmm)14~28適合パイプ径(Φmm)19~34
丸型レジスター
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)150![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)
軒天換気口[ステンレス製]
エスコ¥2,160税込¥2,3761枚当日出荷ホワイトアクリル塗装仕上げ。用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
換気口用 防水カバー(Φ150用)
エスコ¥505税込¥5561枚翌日出荷用途Φ150用(換気口用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)255×255×1適合パイプ外径(Φmm)152~166
エアコン配管用防水カバー(Φ75用)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1適合パイプ外径(Φmm)89
丸型ガラリ (防火ダンパー・フード付き/SUS)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付き。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付き。火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316仕上ヘアーライン適合パイプ径(Φmm)122~134温度ヒューズ72℃換気面積(cm2)33.62 (有効面積)材質(フード)SUS316
床下換気口 (ステンレス製)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1枚翌々日出荷から4日以内出荷スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304
屋外フード (防鳥網付き)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個(1個)翌々日出荷丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
換気口用防水カバー
エスコ¥620税込¥6821枚翌日出荷従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。用途換気口材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマーパイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216サイズ(mm)310×310×1穴径(mm)159
プッシュ式レジスター
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1個翌日出荷付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)材質ABS樹脂
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
丸型レジスター(クーラーキャップ専用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)100
97-111mm 丸型ガラリ(強制給排気口用/フード付
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷材質フード:SUS316、本体:SUS304仕上メタリックグレー塗装適合パイプ内径(Φmm)97~111
ベランダオーバーフロー管用防水カバー(Φ50用)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)156×156×1適合パイプ径(Φmm)48~65














![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)



![ガラリ[換気口] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728654-180827-02.jpg)
![125mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728575-180827-02.jpg)





![[EA997MH-16用]フィルター(不織布) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72774024-260624-02.jpg)
![[EA997MH-17用]フィルター(不織布) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72774040-260624-02.jpg)














![100mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728566-180827-02.jpg)
![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)