絞り込み
材質
- アルミ(11)
- ステンレス(11)
- 樹脂(22)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- バクマ工業(369)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(139)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- 西邦工業(48)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(33)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- カナイ(21)
- エスコ(19)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ無(面付)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)30外形寸法D(mm)85取付け方法面付外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
アルミ合金製空気孔 APK-K型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込
アルミ合金製横長空気孔 G61型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷打込式の空気孔です。材質アルミ合金形状角型外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
調節式ベンチレーター 3-3704
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
LAMP(スガツネ工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
面付調節式空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト質量(g)55取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。空気流通面積(mm2)875
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。仕様リブ付材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
ステンレス鋼製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型(空気孔・配線孔パネル+フレームセット)
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1セット3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型外形寸法D(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。仕様フランジ付(掘込)材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)85外形寸法D(mm)85取付け方法掘込外形寸法L(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法面付
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のオーバル型空気孔です。材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)60外形寸法D(mm)70取付け方法掘込外形寸法L(mm)260空気流通面積(mm2)4650取付穴径l(Φmm)250
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)68外形寸法D(mm)125仕上フランジ無(面付)取付け方法面付外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
プラスチック製空気孔 APK-K型 配線孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)30取付穴径l(Φmm)64
プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製空気孔 APK-K型 フレーム単体
LAMP(スガツネ工業)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。材質ABS樹脂形状角型取付け方法堀込RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)36
調節式ベンチレーター 3-2520
LAMP(スガツネ工業)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)235外形寸法D(mm)196仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)246アズワン品番64-6762-87空気流通面積(mm2)12000
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 オーバルタイプ ASD型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状オーバル型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
ベンチレーター
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷から4日以内出荷埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃材質PPE樹脂形状角型質量(g)10.6外形寸法D(mm)36取付け方法掘込外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 空気孔カバー
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製 空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷ポリアミド製の空気孔です。用途船舶などさまざまな場所で使用できます。材質ポリアミド(PA)形状角型質量(g)128外形寸法D(mm)125仕上フランジ付(掘込)取付け方法掘込外形寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)101取付穴径l(Φmm)101
プラスチック空気孔 APD-KH型 配線孔付オーバルタイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から5日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。材質ABS樹脂形状オーバル型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応
調節式ベンチレーター 3-5009
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)275外形寸法D(mm)91取付け方法面付外形寸法L(mm)501空気流通面積(mm2)11200
調節式ベンチレーター 3-3030
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)460外形寸法D(mm)300仕上塗装取付け方法面付アズワン品番64-6762-91空気流通面積(mm2)25200












































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)