2,468件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ120℃(鉛フリー) 寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
1枚ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして 仕様防火ダンパー付 材質SUS304 シルファーメタリック メッシュ10M 関連資料図面(0.17MB) 取扱説明書(4.73MB)
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料図面(0.15MB) 取扱説明書(4.73MB)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内換気口(KS-V20RAS)、屋外換気口スリムタイプ(KS-8820PH)を組み合わせた換気口セットです。屋内換気口は給気の流れ方向を考え室内の快適性をくずさない吹出口で、クロス汚れのしにくい構造です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質屋内換気口:ABS樹脂/屋外換気口:ASA樹脂/パイプ:PVC樹脂/気密フランジ:ABS樹脂/気密ラバー:EPT t=1.0mm 適合パイプSU100(内径Φ100)L=230
1セット
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
5,388 税込5,927
4日以内出荷

丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして メッシュ10M N-93(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 N-93(半ツヤ) 関連資料図面(0.15MB)
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして N-93(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.15MB)
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして N-93(半ツヤ) 材質SUS304 メッシュ10M 関連資料図面(0.16MB)
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.15MB)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
929 税込1,022
4日以内出荷

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ非防火タイプ 仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーバーハングと一体感のある納まり。
長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
1ケース(12本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブラック 寸法C(mm)15 寸法D(mm)2.5 材質ABS樹脂
1個
40 税込44
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂 新ホワイト
1個
109 税込120
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 仕様アンカー穴:2個 関連資料(0.23MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 仕様アンカー穴:2個 関連資料(0.27MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法L(mm)98 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.53MB)
1個
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QS用花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルター花粉
1枚
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 フィルター花粉 コンフォートホワイト 関連資料(0.09MB) 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
用途室内用レジスターとして 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 コンフォートホワイト 寸法F(mm)11 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト挿入型の風量調整ダンパーです。3段階で排気量を調整できます。
用途風量調整ダンパーとして 材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取扱説明書(0.55MB)
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷

パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 メッシュ3M シルファーメタリック 寸法F(mm)19 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.94MB)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下吹抜けタイプで、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。
用途給気用フードとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.54MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルファー深型フード CRS
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)10 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軒天井用結露受け付タイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.1MB) 取扱説明書(0.49MB)
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)4 寸法E(mm)5 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(0.34MB) パンチング能力(mm)8×10
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法E(mm)15 寸法F(mm)8 関連資料(0.13MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)9 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。
1ケース(10セット)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類丸・平型ガラリ 仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装 クリアー 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ 仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装 寸法F(mm)7 寸法G(mm)12 クリアー 付属品水切付 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装 寸法F(mm)9 クリアー 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
特価
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)200 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)152 表面処理めっき仕上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

換気口用交換パイプです。
材質SPCC 長さ(mm)300 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)75 表面処理めっき仕上
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ 圧損係数(給気)38.78 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)12.8
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷