カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(8)
- NASTA(ナスタ)(65)
- 宇佐美工業(54)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(44)
- ユニックス[建築金物](29)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- シルファー(22)
- ACE(エース)(19)
- ヒロセ化成品(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(14)
- バクマ工業(13)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(9)
- 児玉(9)
- BXカネシン(8)
- ケイ・ジー・ワイ工業(7)
- 城東テクノ(7)
- カナイ(7)
- NewHikari(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。

クーラーキャップ 樹脂製
(45件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂色ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
プッシュ式レジスター
NASTA(ナスタ)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。種類角型レジスター材質ABS色シルバーグレータイプ-
ステンレス製 床下換気口 (松アミ)
宇佐美工業(40件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷材質(本体・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法F(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
ステンレスU型フード付換気口
(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
挿入型防虫網 AMI
シルファー(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ウレタン消音材
ACE(エース)(26件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。材質発泡ウレタン色グレー
プッシュ式レジスター
(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂色ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)
ワンタッチ風量調整換気孔KRP
ユニックス[建築金物](20件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。材質ABS色クールホワイト
ステンレス製 丸型レジスター
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷網付の内壁用・丸型レジスターです。材質SUS304色ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
防鳥フード 水切り付き SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
床下通気孔(スーパーパネル)
真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷サイズいろいろ床下換気孔パネル用途自然換気孔色ブラック材質PP+タルク寸法D(mm)9種類角型ガラリ
佐渡(軒天)
ヒロセ化成品(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷から3日以内出荷ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。種類角型グリル材質スチロール樹脂付属品ビス付
樹脂製プッシュ式レジスター
バクマ工業(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付色シルバーホワイト
サイレンサー ダクト挿入タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム用途中間接続用


























![ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34657822-170403-02.jpg)








![角型レジスター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58934084-130507-02.jpg)









![丸型レジスター ユニックス[建築金物] 丸型レジスター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)