絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 換気口

換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2,467件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
換気ガラリ(ガラリセット) SYS(シブタニ)換気ガラリ(ガラリセット)SYS(シブタニ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン軒裏換気口 WタイプBXカネシン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
ファイヤーストップ45換気口 BXカネシンファイヤーストップ45換気口BXカネシン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
2×4用レジスター NASTA(ナスタ)2×4用レジスターNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
種類角型レジスター材質ABS樹脂付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
399税込439
1個
当日出荷
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/はめ込み式シルバーホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
公団通気孔 ACE(エース)公団通気孔ACE(エース)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質ABS
PF2用PM2.5用フィルター シルファーPF2用PM2.5用フィルターシルファー
969税込1,066
1枚
当日出荷
PF2用のPM2.5用フィルターです。
用途フィルターの交換用としてフィルターPM2.5
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QNU2タイプフラットパネル用呼称150
50mm用 クーラーキャップ(樹脂製) エスコ50mm用 クーラーキャップ(樹脂製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA997LH-1
イーヴスベンツ18 日本住環境イーヴスベンツ18日本住環境
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
レジスターS型 ヒロセ化成品レジスターS型ヒロセ化成品(3件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
スライド式の開口部で換気をコントロール。
付属品ビス付材質スチロール樹脂アイボリー種類角型レジスター
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
プラスチック床下換気孔網付 ハイロジックプラスチック床下換気孔網付ハイロジック(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網種類角型レジスター
リーズナブルクーラーキャップ ACE(エース)リーズナブルクーラーキャップACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類クーラーキャップ材質/仕上SUS304/ヘアーライン
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル 標準(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
カバー (メンテナンス用) NASTA(ナスタ)カバー (メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
689税込758
1個
5日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)160×160入数1
WC型フード付ガラリ 宇佐美工業WC型フード付ガラリ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」 宇佐美工業ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」宇佐美工業
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)アレルフィルター(メンテナンス用)NASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1セット(5枚)
当日出荷
スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーン交換目安半年
床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE)床下換気孔 あすか真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔種類床下換気孔材質スチロール樹脂ベージュグレー仕様スライド式
薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー薄平型ベントキャップ NPS(網付)シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
平型ベントキャップ NGS-50 シルファー平型ベントキャップ NGS-50シルファー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M適合パイプ径(Φmm)50関連資料(0.05MB)取扱説明書(0.34MB)
樹脂製 スリーブキャプ ユニックス樹脂製 スリーブキャプユニックス
779税込857
1個
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)クールホワイト適合パイプ内径(Φmm)75
PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックスPRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)ユニックス
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SUS製スリーブキャップ ユニックスSUS製スリーブキャップユニックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス差圧式吸気口 150Φ 一般型ユニックス
8,698税込9,568
1台
当日出荷
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)付属品断熱シート、製品固定プレートクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
風量調整用ダンパー 西邦工業風量調整用ダンパー西邦工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質鋼板1.6t仕様フューズ無し ダクト接続型仕上メッキ
80ロング(エイティーロング) BXカネシン80ロング(エイティーロング)BXカネシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)80×909有効換気面積(cm2)165.4
換気口