換気口 :「ステンレスメッシュ」の検索結果
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
関連キーワード
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ150
メッシュ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ100
メッシュ5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ150
メッシュ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ100
メッシュ5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ150
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ100
メッシュ5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレス
呼び径Φ150
メッシュ3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
耐久性に優れたステンレス(SUS304)を使用。
吹き出し口は防虫網付き(ステンレス10メッシュ)
仕様防虫アミ付
材質本体部:SUS304
仕上ヘアーライン
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ
材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨
メッシュ(金網)16M
防火性能防火ダンパー無
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用
その他網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミ
仕様丸型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上研磨
レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm
色シルバーグレー
仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
止水板付きです。
防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。
種類フラット型フード付ガラリ
材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)
仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装
防火性能防火ダンパー付
耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質AES樹脂
適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)52
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
1
2
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。