換気口 :「換気フード 25cm」の検索結果
換気口とは、換気のための通風口です。住宅の外壁面に取り付けるフード付き換気口は、フードの形が丸型、U型、M型、フラット型とあります。開口部が大きいM型は換気性能が向上し、フードの高さが低くなった分、風の吹きこみが軽減されました。U型は自然給排気口に被せる深型のフードで、強風時の雨水の浸入が軽減されます。 そのほか、水切り付き、風防付もあり、目的に合わせてさまざまなタイプが選べます。クーラーキャップは、エアコンの配管用として使います。
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)
仕上BA
吹出し口ステンレス網付
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様低層階用
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
材質ステンレス(SUS304)
仕上#400研磨
寸法(高さH×幅W)(mm)300×300
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)219.5
取付換気扇25cm用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
薄型形状で住宅の外観をみだしません。
外壁面に先付け、後付け共に使用できます。
外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。
製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4
取付穴ピッチ(mm)H178×W228
有効換気面積(cm2)54
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304
仕上BA
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。