絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ACE(エース)(6)
- APLUS(クマモト)(2)
- ELPA(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- NASTA(ナスタ)(8)
- NewHikari(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(5)
- シルファー(6)
- ハイロジック(1)
- バクマ工業(2)
- 児玉(2)
- 宇佐美工業(1)
- 岡田装飾金物(4)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(11)
エコロジープロダクト
クーラーキャップは、建築金物です。エアコンの室内機と室外機とを結ぶために壁などに空けられた配管、配線用の穴をふさぐために用いられます。従って、エアコンがない環境では装着され、ある環境では外されているのが一般的。スリーブキャップ、ウォールキャップなどとも呼ばれます。素材としてはABS樹脂、ステンレス、アルミなどが使用され、穴の形状に合わせて丸形が多いのが特徴です。種類としては左に回すと取り外しのできるねじ込み式、ビスによる脱着式、取り付け後に中心部を抜いて使用するタイプなどがあります。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

クーラーキャップ 樹脂製
(45件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。色ホワイトグレイ材質(本体)ABS樹脂種類クーラーキャップ材質(パッキン)エラストマー
スリーブキャップ B-SC
バクマ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。材質本体部:SUS304
樹脂製クーラーキャップ
NewHikari(5件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。色シルバーグレー種類クーラーキャップ材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥97~税込¥107~1個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥489~税込¥538~1個当日出荷蓋は、はめ込み式になっております。仕様蓋/はめ込み式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109税込¥1201個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。仕様住戸内電気設備用材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVE-16特(18×22)
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様蓋/ビス止め材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類クーラースリーブキャップ仕上焼付塗装
ワールド PCクーラーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管材質ABS樹脂
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
ステンレス製 クーラーキャップ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ビス脱着式です。材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ種類クーラーキャップ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャップ
真田化鋼(S・ROSE)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ回し式のシンプルなクーラーキャップです。パッキン付き用途クーラーキャップ材質ABS色オフホワイト種類クーラーキャップ
クーラーキャップ MCS
シルファー¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。止水パッキン付。VU管用はMCS-83です。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ寸法F(mm)7
ワールド ステンクーラーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のクーラースリーブキャップです。材質ステンレスSUS304
設備機器用スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVU-100特(107×114)
配管用スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。仕様配管用材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVP-65特(67×76)
クーラーキャップ
APLUS(クマモト)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ABS樹脂種類クーラーキャップ径(Φmm)75適合パイプSU75(内径75×外径80)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス多目的スリーブ用キャップ
NASTA(ナスタ)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。仕上バフ研磨
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-100特(100×106)
クーラーキャップ EMC-107(VU管用)
シルファー¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から8日以内出荷SUS製クーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ
クーラーキャップ PMC-QS
シルファー¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類クーラーキャップ寸法L(mm)70寸法A(mm)120寸法F(mm)11
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷仕様蓋/ビス止め材質アルミ色シルバー種類クーラースリーブキャップ仕上アルマイト処理














































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)