棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
用途棚受けに 材質鉄/焼付塗装 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質SUS304 仕上ヘアーライン 取付穴数4 取付穴径(Φmm)4 棚受け金具L型棚受け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受け スチール製 モノタロウ 動画あり
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け 材質SS400相当 棚受け金具L型棚受け 取付穴径(Φmm)4 取付穴数4 仕上粉体塗装
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 幅(mm)32 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 質量(g)3.6 耐荷重N(kgf)196[20]
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPE-FC20 棚受カバー LAMP(スガツネ) 動画あり
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー 材質エラストマー(TPE) ライトグレー 質量(g)0.8 種類棚受 仕上- 耐荷重N(kgf)-
1個
63 税込69
当日出荷

前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。
用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。 仕上ニッケルメッキ 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。 差込穴径(mm)5 径(mm)(棚受部)5
1パック(8個)
119 税込131
当日出荷

空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など 材質スチール(鉄) 幅(mm)38 厚さ(mm)4.5 棚受け金具L型棚受け
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 幅(mm)32 板厚(mm)4.5 クローム 棚受け金具L型棚受け
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どこにでもOK! 洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス 材質スチール(粉体塗装) 板厚(mm)2
1本
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。 棚受け金具棚柱用
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱 耐荷重(N)785|441|980
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
1パック(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚受キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製だから軽量でスマート 水周りで使用可能 色付きビスキャップなので取付後でもビスが目立たない
材質/仕上アルミダイカスト/粉体塗装 棚受け金具L型棚受け
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 板厚(mm)5 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 板幅(mm)16 棚受け金具L型棚受け
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

おすすめ人気ランキング