15ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,230件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用ホワイト質量(g)33アズワン品番64-6768-44RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
棚柱収納システム用ボックス LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用ボックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途収納システムシルバー質量(g)540長さL(mm)350仕上シルバーアルマイト処理耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応
強化ガラス棚板 LAMP(スガツネ工業)強化ガラス棚板LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
材質強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
キャビネット吊金具 IT6342シリーズで使用する、ブラケットです。
材質仕上亜鉛めっき棚受け金具その他棚受
棚ダボ LAMP(スガツネ工業)棚ダボLAMP(スガツネ工業)
33税込36
1個
当日出荷
角度調整機能付棚受 AP-FK20使用時に、棚板転倒防止のため取り付ける棚ダボです。棚受 SPE-FB20S型やAP-FB20型に差し込んで使用します。
材質ポリエチレン(PE)ホワイトアズワン品番64-6768-49
SPG リーフ棚柱用エンドキャップ SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱用エンドキャップSPG(サヌキ)
3,298税込3,628
1箱(100個)
4日以内出荷から7日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
SPG リーフ棚受 SPG(サヌキ)SPG リーフ棚受SPG(サヌキ)
2,598税込2,858
1箱(100個)
3日以内出荷から7日以内出荷
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。材質【化粧ラバー】エラストマー棚受け金具棚柱用
SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱SPG(サヌキ)
20,980税込23,078
1箱(60本)
4日以内出荷から6日以内出荷
サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。
用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具 WAKI(和気産業)Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
「1×4」材を1枚使用する棚受けです。
用途棚受用の金具として最適です。材質適合寸法(mm)89仕様1×4材1枚用取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス棚柱用ブラケット (左右) フジテック・ジャパンステンレス棚柱用ブラケット (左右)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
材質付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用
フリー棚受 コンテックフリー棚受コンテック
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質熱間圧延鋼板(SPHC)耐荷重(kg)50仕様メラミン焼付セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装幅(mm)25板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
コンパクト棚受 MIZUKAMI(水上)コンパクト棚受MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(6本)ほか
3日以内出荷
耐荷重に優れたシンプルでコンパクトな棚受けです。 吊り下げ式で、ディスプレイが簡単、サイズが豊富でお客様のニーズに対応。耐荷重:100kg(1本当り)
材質亜鉛ダイカスト耐荷重N(kgf)100棚受け金具L型棚受け
AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業)AliSTアリスト ネットパネルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質メッシュ寸法(mm)50棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 筋交い WAKI(和気産業)AliSTアリスト 筋交いWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト はめ込みクランプ WAKI(和気産業)AliSTアリスト はめ込みクランプWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
強力吸盤バス棚受け 和合商事強力吸盤バス棚受け和合商事
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷
TANNERの「じゃません」シリーズ! 吸盤式 棚受け! ! サイドにポケットがあるので色々な収納も出来ちゃいます! 取付けはとっても簡単 ワンタッチつまみを押すだけ!
用途増えてしまったシャンプーなどのボトル類がスッキリと整理できます。両サイドには、髭剃りや歯ブラシなどを立てることができるホルダーも装備。幅(mm)680奥行(mm)135高さ(mm)105直径(Φcm)(吸盤面)10耐荷重(kg)6棚板幅(mm)560
ファッション棚受木棚用 星川金属ファッション棚受木棚用星川金属(2件のレビュー)
599税込659
1個
取扱停止中
棚受は専用の支柱を使用してください。
耐荷重(kg)30長さ(mm)250棚受け金具棚柱用
ファッション棚受 星川金属ファッション棚受星川金属(1件のレビュー)
319税込351特価
1個
取扱停止中
支柱とセットで、棚板を置いて使用してください。
耐荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
ステン棚支柱用エンドキャップ WAKI(和気産業)ステン棚支柱用エンドキャップWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
429税込472
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用エンドキャップ。
材質エラストマー樹脂
ステンバレット棚受 WAKI(和気産業)ステンバレット棚受WAKI(和気産業)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304クローム穴数4棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚柱(全長300) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 棚柱(全長300)TAKIGEN(タキゲン)
330税込363
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)300寸法L2(mm)286寸法L3(mm)273寸法L4(mm)7寸法N1(mm)22寸法P1(mm)13寸法N2(mm)4寸法L5(mm)13.5寸法N3(mm)23タキゲンコード62213寸法N4(mm)4寸法N5(mm)0
ステンレス 棚柱(全長1000) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 棚柱(全長1000)TAKIGEN(タキゲン)
980税込1,078
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)1000寸法L2(mm)975寸法L3(mm)962寸法L4(mm)12.5寸法N1(mm)75寸法P1(mm)13寸法N2(mm)6寸法L5(mm)19寸法N3(mm)76タキゲンコード62211寸法N4(mm)6寸法N5(mm)10
ステンレス棚受 クッション付 ACE(エース)ステンレス棚受 クッション付ACE(エース)
299税込329
1個
3日以内出荷
棚受け金具その他棚受
ウィズ ステンL型 ACE(エース)ウィズ ステンL型ACE(エース)
439税込483
1パック
3日以内出荷
棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚柱 ACE(エース)ステンレス棚柱ACE(エース)
7,898税込8,688
1束(20個)
3日以内出荷
全長(mm)1820材質ステンレス
棚受 ACE(エース)棚受ACE(エース)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
メッシュ棚受 1×4材用固定パーツ WAKI(和気産業)メッシュ棚受 1×4材用固定パーツWAKI(和気産業)
489税込538
1パック(4個)
翌々日出荷
メッシュ棚受と1×4材を固定する専用パーツ。 1×4材が棚から抜けるのを防ぎます。
材質ステンレス、PVC棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 エンド WAKI(和気産業)Walistウォリスト 補強金具 エンドWAKI(和気産業)
429税込472
1個
翌々日出荷
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
棚受け金具棚受アクセサリー
ミニ棚ダボ WAKI(和気産業)ミニ棚ダボWAKI(和気産業)
259税込285
1箱(4組)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受用ダボ。
材質亜鉛合金
ミニ棚ダボ WAKI(和気産業)ミニ棚ダボWAKI(和気産業)
219税込241
1セット(4組)ほか
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質亜鉛ダイカスト
ゴム付差込ダボ WAKI(和気産業)ゴム付差込ダボWAKI(和気産業)
569税込626
1セット(4個)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。下穴をあけて差し込んで使用。
材質真鍮&ゴム差込サイズ(Φmm)5
アルミローレットダボ ニッケル WAKI(和気産業)アルミローレットダボ ニッケルWAKI(和気産業)
659税込725
1セット(4個)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質アルミ寸法(mm)12
アルミダボ WAKI(和気産業)アルミダボWAKI(和気産業)
298税込328
1セット(4個)
翌々日出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。打ち込み式。
材質アルミ寸法(mm)9
PC棚ダボ WAKI(和気産業)PC棚ダボWAKI(和気産業)
119税込131
1セット(4組)
4日以内出荷
キャビネット・本箱・水屋等の棚受。埋込み式。
材質ABS樹脂寸法(mm)10
Mダボ WAKI(和気産業)MダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
当日出荷
サイズ5mmのMダボです。
材質プラスチック・軟鋼材寸法(mm)5
ケルタボクローム セット WAKI(和気産業)ケルタボクローム セットWAKI(和気産業)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。埋め込みなので強度があります。
材質真鍮・ニッケルメッキ
棚柱 ACE(エース)棚柱ACE(エース)
1,198税込1,318
1パック(2本)
3日以内出荷
棚板の高さ調整が約15mmピッチで行え、アルファベットの刻印付なので、高さ調節が簡単
用途棚の無い場所の棚設置質量(kg)0.12穴径(Φmm)ビス:Φ4×6ピッチ(mm)15本体寸法(mm)D15×W920×H15
スリム棚柱 PG101 ACE(エース)スリム棚柱 PG101ACE(エース)(1件のレビュー)
569税込626
1個
3日以内出荷
材質SUS430質量(g)140穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113 ACE(エース)スリム棚受用 角度調節機能付 棚受 PG113ACE(エース)
569税込626
1袋(2セット)
3日以内出荷
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
材質ポリエチレン(PE)ホワイト棚板厚さ(mm)18~20対応棚受け金具その他棚受
棚柱・棚受
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら