16ページ目: 棚柱・棚受

棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
1,230件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード用棚受 フック付 川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付川喜金物(SOWA)
6,698税込7,368
1セット(2個)
4日以内出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
ESラック スリット ARTISTESラック スリットARTIST
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
ESラック レール ARTISTESラック レールARTIST
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
595x258mm 折畳み棚受/大型(2個) エスコ595x258mm 折畳み棚受/大型(2個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EG-42棚受け金具L型棚受け
445x193mm 折畳み棚受/大型(2個) エスコ445x193mm 折畳み棚受/大型(2個)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EG-41棚受け金具L型棚受け
400x200x38mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ400x200x38mm アーム棚受(ステンレス製)エスコ
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA951EC-7棚受け金具L型棚受け
ダボビニールカバー 12x20(100個) スリーナイン島野ダボビニールカバー 12x20(100個)スリーナイン島野
2,498税込2,748
1袋
7日以内出荷
仕上透明寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×20
ダボビニールカバー 12x12(100個) スリーナイン島野ダボビニールカバー 12x12(100個)スリーナイン島野
2,498税込2,748
1袋
7日以内出荷
仕上透明寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×12
ステン ハシゴ(S)平型止受 430 スリーナイン島野ステン ハシゴ(S)平型止受 430スリーナイン島野
55税込61特価
1個
当日出荷
材質SUS430耐荷重(kg)40(1段)仕上2B
ステン L型ハシゴ止受 スリーナイン島野ステン L型ハシゴ止受スリーナイン島野
189税込208
1個
6日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。 この止受は下部に出っぱりがないため、スペースが広く、棚板いっぱいに使用することができます。
耐荷重(kg)50(1段)仕上2B棚受け金具棚柱用
アルミ L型ハシゴ柱 1820 スリーナイン島野アルミ L型ハシゴ柱 1820スリーナイン島野
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
L型用の止受と組み合わせてご使用ください。 20mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820材質アルミ仕上B2アルマイト
ステン 300番最高級平柱 HL 2400 スリーナイン島野ステン 300番最高級平柱 HL 2400スリーナイン島野
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
27.5mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)2400材質ステン仕上HL
鉄差込ダボGB フジテック・ジャパン鉄差込ダボGBフジテック・ジャパン
219税込241
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質仕上GB
棚受けアングル 26X20 フクビ化学棚受けアングル 26X20フクビ化学
1,398税込1,538
1本ほか
3日以内出荷
造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。 ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。 クローゼットの内棚をきれいに納めます。
ホワイト長さ(m)2棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3422セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)質量(g)370寸法L(mm)250寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)190寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)240耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用 LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用LAMP(スガツネ工業)
33税込36特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)2種類エンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Coconi 関連アイテム ピン打ち工具 SPG(サヌキ)Coconi 関連アイテム ピン打ち工具SPG(サヌキ)
409税込450
1個
4日以内出荷
押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。
用途石膏ボード用ホワイト材質PP樹脂アズワン品番64-5242-86
ステンレスブラケット(補強金具)516 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)516ケイ・ジー・ワイ工業
679税込747
1個
3日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)5加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)16棚受け金具L型棚受け
デルタブラケット ケイ・ジー・ワイ工業デルタブラケットケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装
ステンレスFB棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスFB棚受ケイ・ジー・ワイ工業
329税込362
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
吊り棚受 ケイ・ジー・ワイ工業吊り棚受ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質スチール耐荷重(kg)(1本あたり)30仕上粉体塗装棚板寸法(mm)190~350(使用)棚受け金具その他棚受
プラスターブラケットミニ ケイ・ジー・ワイ工業プラスターブラケットミニケイ・ジー・ワイ工業
749税込824特価
1箱(2本)
取扱停止中
ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード、薄ベニヤ用棚受材質スチール安全荷重(kg)(2本1組)10付属品ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)ホワイト棚受け金具L型棚受け
ニッケル棚タボ ACE(エース)ニッケル棚タボACE(エース)(5件のレビュー)
339税込373
1パック(8個)
3日以内出荷
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ材質真鍮仕上ニッケルメッキ外径(mm)(本体)8
スター棚受 ACE(エース)スター棚受ACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1箱(4個)
当日出荷
材質樹脂差込サイズ(Φmm)6.8径(mm)(差込)6.8
アルミ棚柱 ACE(エース)アルミ棚柱ACE(エース)
4,498税込4,948
1セット(8本)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み用アルミ棚柱です。
用途クローゼット等の収納スペース作成に長さ(mm)1820材質アルミ(t=1.0)ピッチ(mm)20仕上アルミ(B2) シルバー
木の棚受 ハイロジック木の棚受ハイロジック(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78×35×78板厚(mm)11アズワン品番64-7752-90棚受け金具L型棚受け
棚柱用エンドキャップ ハイロジック棚柱用エンドキャップハイロジック
539税込593
1袋(4個)
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
アズワン品番64-7753-09
ファンシー棚受 ハイロジックファンシー棚受ハイロジック(3件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
棚受け金具棚柱用
ファンシー支柱 ハイロジックファンシー支柱ハイロジック(1件のレビュー)
879税込967
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
ダボ棚受 ハイロジックダボ棚受ハイロジック
159税込175
1袋(4組)
3日以内出荷から4日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
ステンレススレンダー棚受 ハイロジックステンレススレンダー棚受ハイロジック(2件のレビュー)
319税込351
1個
3日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
棚受け金具L型棚受け
重ねダボ LAMP(スガツネ工業)重ねダボLAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
4日以内出荷
洋服ダンスなどの位置決めに最適です。CF-237-II(オス)にはスプリングが内蔵されており伸縮性があるため接続が簡単です。
材質黄銅(真鍮)材質/仕上黄銅(真鍮)/素地部品名称CF-237-Ⅰ、CF-237-Ⅱ仕上素地
ランプ印 棚受用キャップ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
34税込37
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
ホワイト材質エラストマー質量(g)0.5
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット(8本)
7日以内出荷
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン仕様刻印あり質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
ITALIANA 棚受 IT2567型 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
用途木板棚用材質亜鉛合金/ポリアミド仕様ピンタイプ質量(g)14シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受
FLUQS 棚受ホルダーⅡ LAMP(スガツネ工業)FLUQS 棚受ホルダーⅡLAMP(スガツネ工業)
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
FLUQS ミニフック LAMP(スガツネ工業)FLUQS ミニフックLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
材質アルミ合金、アクリルシリーズFLUQS仕上アルマイト処理マット調/シルバー耐荷重N(kgf)29.4(3)棚受け金具棚受アクセサリー
FLUQS ベースパネル 25 LAMP(スガツネ工業)FLUQS ベースパネル 25LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
SEパイプ棚 池永鉄工SEパイプ棚池永鉄工(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
丈夫で使いやすいパイプ棚です。 サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ奥行(mm)250
ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-5LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
3日以内出荷
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)8種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)45アズワン品番64-6792-53耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
棚柱・棚受
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら