棚柱・棚受 :「棚受け」の検索結果
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具棚柱用
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具棚柱用
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。
棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。
材質【化粧ラバー】エラストマー
棚受け金具棚柱用
フィット棚柱用ステンレス棚受け。
回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)
棚受け金具棚柱用
和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用棚受け。外れ止めのストッパーがついているので、しっかり固定できます。棚柱固定の際にたたく必要がないので、簡単に設置できます。
用途棚板の取り付けに使用してください。
棚受け金具棚柱用
リーフ棚支柱の専用棚受け!
クリップ式なのでワンタッチで取付可能!
棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー
棚受け金具棚柱用
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)420右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)300右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)360左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)360右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)300左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
水平棚受と併せて使用すると、木棚(25mm厚)が取り付けられます。
棚板に受金具をビス止めした後、水平棚受に掛けます。
木棚と水平棚受がフラットに仕上がりま
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)60
長さ(mm)420左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)240左
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
棚板の高さを自由に変更できます。
肉厚3mm、木棚用の棚受。木捻子で棚板を固定します。
棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。
耐荷重(kg)80
長さ(mm)240右
仕上HL
棚受け金具棚柱用
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
棚受け金具棚柱用
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック
色ブラック
質量(g)6
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)294[30]
アズワン品番64-6792-34
耐荷重(N)980
棚受け金具棚柱用
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック
色黒
質量(g)4.5
仕上ヘアライン仕上
付加機能滑りにくい(ゴム付き)
耐荷重N(kgf)441(45)
アズワン品番64-6792-51
耐荷重(N)1280
棚受け金具棚柱用
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)
色グレー
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)4.9
種類その他
付加機能ズレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
1
2
3
次へ
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。