- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア・扉金物
- 戸当り
- 12ページ目
12ページ目: 戸当り
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質亜鉛合金+軟質樹脂
サイズ45
コロンとした丸い形がかわいらしいドアストッパー。持ち手がついているので手が汚れずに取り外しできます
適合ドア下すき間5~30mm
材質エラストマー樹脂、PP
マグネット(ネオジウム磁石)を使用したドア用戸当り。面付けタイプなので床面の加工は不要です。面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様のため、お子様や高齢者の方がいる環境でも安心してご使用いただけます。厚み3mmでお掃除ロボットも段差を超えられます(お掃除ロボットの仕様をご確認ください)。ビス付で取付簡単
材質ABS樹脂+鉄
天井付け用の戸当りのオプション品です。
材質鋼
色シルバー(有色クロメート処理)
質量(g)25050
本体寸法(cm)W12×H0.65×D12
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉
付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個
材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
床付・巾木兼用タイプです。
用途屋内用戸当。木質・コンクリート用
付属品ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
材質樹脂
幅(mm)36.5
高さ(mm)51.5
タイプ木質/コンクリート兼用
径(Φmm)【座径】36.5
奥行(mm)36.5
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉
仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。
付属品スポンジゴム3個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
仕上鏡面研磨(MST)+黒色
適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色黒
タイプビス止めタイプ
付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本
材質亜鉛ダイキャスト
仕上焼付塗装シルバー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質天然木+合成ゴム+鉄
質量(g)89
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×36
室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質合成ゴム+鉄
質量(g)117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。