ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
扉を軽く押すだけで、自動で開閉できます。扉を押すと自動で開きます。扉を押すとソフトクローズします。
全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。
軽量扉用(扉重量7.5kg以下)です。
用途木製キャビネット
色黒色+黒色塗装
適合扉高さ(mm)700以内
適合扉幅(mm)600以内
適合扉質量(kg)7.5以下
材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品皿タッピングネジ3本、タッピングネジ2本、キャップ2個、カバー2個、型紙2枚
推奨扉サイズH700×W600mm以内
取扱説明書(0.99MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。