ドアクローザー :「キャップねじ」の検索結果
ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー
付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45
勝手左右兼用
適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS
番手2番
ストップ角度70~180度まで
関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45以下
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー
仕様閉扉速度調整は3バルブ方式
付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45
勝手左右兼用
適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS
番手3番
ストップ角度70~180度まで
関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)
適合扉幅(mm)950以下
適合扉質量(kg)65以下
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。