絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • RYOBI(リョービ)(124)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(86)
  • TOSTEM(LIXIL)(76)
  • エスコ(33)
  • 新日軽(LIXIL)(26)
  • DIA(24)
  • ダイケン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(4)
  • アイアイ(3)
  • ACE(エース)(3)
  • ノダ(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • NEW STAR(2)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ムラコシ精工(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • YKK AP(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
適合扉質量(kg)
  • 40以下(2)
  • 45以下(1)
適合扉幅(mm)
  • 900以下(1)
  • 1100以下(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)スプリングドアクローザー 5613型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
スプリングドアクローザー MA00551型 LAMP(スガツネ工業)スプリングドアクローザー MA00551型LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用シルバー適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック種類その他開き角度(度)(推奨)90
ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他
受座化粧カバー オプション品 LAMP(スガツネ工業)受座化粧カバー オプション品LAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
4日以内出荷
ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。
材質ポリアセタールホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
ドアクローザー