絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(83)
- RYOBI(リョービ)(50)
- エスコ(24)
- DIA(5)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- アイアイ(3)
- ダイケン(2)
- ACE(エース)(2)
- ノダ(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- NEW STAR(2)
- TRUSCO(1)
- ムラコシ精工(1)
- ブロードウォッチ(1)
- YKK AP(1)
適合扉質量(kg)
- 40以下(2)
- 45以下(1)
色
オレンジ(1)
シルバー(4)
ブラック(1)
ホワイト(1)
適合扉幅(mm)
- 900以下(1)
- 1100以下(1)

スプリングドアクローザー 5613型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
DICTATOR ドアブレーキ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下適合扉質量(kg)15~45kg以下
受座化粧カバー オプション品
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個5日以内出荷ラプコン隠しドアダンパーLDD-VR型のオプション品です。材質ポリアセタール色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)7.6×2.6×0.4
スプリングドアクローザー MA00551型
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。用途軽量ドア用付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック色シルバー種類その他開き角度(度)(推奨)90適合扉質量(kg)最大40
(270176060)LDC-N22YG/ラプコンクローザー※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。トラスコ品番225-0432
(270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。トラスコ品番224-2626