ドアクローザー :「順位調整器」の検索結果
ドアクローザーは、ドア金物に分類される建具金物です。開いた扉を自動的に閉じるために設置される装置で、ドアとドア枠の上部を連結する形で使用されます。油圧式の減速機能を有し、扉が急に閉まることで手足などが挟まれる事故を防ぎ、また閉じたときの音を軽減する役目を担っているのが特徴です。扉を開け放った際には、空いた状態をそのまま保持する機能を持つものもあります。使用環境は一般家庭からオフィスまで様々。閉扉速度や開き角度を調節、設定できるタイプや、全メーカーの機種のねじ穴に対応するタイプなど、使用環境や必要に応じて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
色シルバー
シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。
タイプパラレル型
ストップ角度70°~180°
ストップ付
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
色シルバー
シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。
ストップ角度-
ストップなし
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。