9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
シガーコンバーター 5A Meltec(大自工業)シガーコンバーター 5AMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
DC/DC MINIコンバーター 10A はくでんDC/DC MINIコンバーター 10Aはくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:10
車両用シガーソケットDC-DCコンバーター MEDIK(メディク)車両用シガーソケットDC-DCコンバーターMEDIK(メディク)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
シガーソケットの電圧低下の予防に 車両シガーソケットの電圧不足の解消 DC-DCコンバーター。 車両シガーソケットの電圧はバッテリーの状況にあわせて約10V~14Vで変動します。 ドライブレコーダーを始めシガーソケットを使う車両機器は12V以下では動作を停止してしまう機器があります。 DC-DCコンバーターを使うとシガーソケットの電圧が13V以下になることを防ぎます。 車両シガーソケット電圧が13V以下でも出力は13Vをキープ 車両シガーソケット電圧が13V以上の場合はシガーソケット電圧をそのまま出力します。 UPS300/400/500の充電安定化 ドライブレコーダーをUPSに介してシガーソケットへ接続するため各部接触部で、電圧降下が発生します。 そのため、車両シガーソケットの電圧は12v以上を常に保たなければUPSの充電が止まってしまいます。 電圧不足の解消にDC-DCコンバーターを活用します。
仕様●カラー:ブラック●電圧:12 ボルト●重量:117g●保証期間:6ヶ月●生産国:韓国アズワン品番67-9275-42
DC/DC MINIコンバーター 30A はくでんDC/DC MINIコンバーター 30Aはくでん(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:30
DC/DC MINIコンバーター 20A はくでんDC/DC MINIコンバーター 20Aはくでん
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:20
DC/DCコンバーター SEIWA(セイワ)DC/DCコンバーターSEIWA(セイワ)
取扱い終了
24Vトラック等で12Vの電装品が使用出来ます。USBポート2個とDCソケット3個付。ブル―LED内臓。
用途車の車内用品幅(mm)150高さ(mm)180奥行(mm)40
DC/DCコンバーター 15A 大橋産業(BAL)DC/DCコンバーター 15A大橋産業(BAL)
取扱い終了
2種類の電源を同時に使用できます。(DV12V×2 + USB 合計15A) USB端子付。5種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力電圧(V)DC5/DC12入力電圧(V)DC24定格出力DV12V×2 + USB 合計15A以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41電源コード900mm(有効長)
DC-DCマルチコンバーター カシムラDC-DCマルチコンバーターカシムラ
取扱い終了
車内で電化製品/ゲーム機を使う際の必需品! 車内の12Vシガーライターソケットから3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9Vの電圧で1500mAまでの電化製品、12Vの電圧で1000mAまでの電化製品が使用できるマルチコンバーター。 7段階電圧(3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V)切り替え機能付き。 丸型変換プラグ(Φ2.35mm/Φ3.5mm/Φ5.0mm/Φ5.5mm)、ゲーム機器変換プラグ(任天堂DS-Lite/DS-i/SONY PSP)計7種類の変換プラグ付き。
質量(g)80使用温度(℃)5~35出力電圧(V)3/4.5/5/6/7.5/9(各1500mA MAX)、12(1000mA)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×98×36コード長さ(cm)約100適合プラグ本体側:Φ4.0mmDCプラグ、丸型DC変換プラグ:Φ2.35mm(内径Φ0.9mm)/Φ3.5mm(内径Φ1.1mm)/Φ5.0mm(内径Φ2.1mm)/Φ5.5mm(内径Φ2.5mm)、ゲーム機DC変換プラグ:任天堂DS-Lite/DS-i/SONY PSP

車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

車用DC/DCコンバーター