サニタリー商品 :「アルミ 笠木」の検索結果
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
関連キーワード
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木
材質アルミ
長さ(mm)2000
仕上B2EDシルバークリアー付
穴の有無穴無
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。