サニタリー商品 :「壁用」の検索結果
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
関連キーワード
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
収納状態から棚を手前に倒して使用します。使い終わって載せている物をどかすと、小物棚は自動的に収納状態にもどります。
付属品六角穴付ボタンボルトM4×10(ステンレス鋼)注意ラベル
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上ヘアライン仕上
積載荷重N(kgf)90以下(10以下)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
手やひざで下部を押して開きます。容器は取り外せます。容量:約6リットル。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド
容量(L)約6
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-9ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
耐荷重(kg)1
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネットだから壁に貼り付けるだけの簡単取り付け。マグネットタイプ。取り付け面を傷つけない。タオルを好きな場所にかけられる。
材質本体:ABS樹脂、バー:18-8ステンレス鋼、マグネット:ネオジムマグネット
耐荷重(kg)0.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。
バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼
仕上クロームメッキ
推奨ねじ+皿木ねじ2.4×20(4本)(付属していません)
奥行が広い丸角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P
材質真鍮
色金色
仕上真鍮ヘアライン仕上げ
奥行が広い四角の台座の真鍮製タオルバー(真鍮製タオル掛け)です。
分厚めのタオルを掛けても、壁との隙間が充分にあきます。
タオルバーの台座は取り外しが可能です。同シリーズのハンドルとデザインを揃えて使用できます。
またハンドルとしてもご利用いただくことが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス 3.1x16STN(-)GOLD 4P、段付きボルト 2P
材質真鍮
色金色
仕上真鍮ヘアライン仕上げ
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状シングル・両端固定
仕上Zwei L 仕上
貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー
その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等
材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤
サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)
耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。