サニタリー商品 :「棚受け」の検索結果
サニタリー商品とは、浴室、洗面所、トイレブースに使用される商品です。トイレブースのシステム用の金具には、扉の上枠に衝撃を和らげるために取り付ける戸当り、2枚のパネルを連結するチャンネルなど多数あります。サニタリー商品には、そのほか、トイレットペーパーホルダーやタオルバーをはじめ、小物棚、石鹸受、穴加工なしで取り付け可能な鏡押えやガラス棚受けなどがあります。タオルバーには、シンプルでバーが太く、重厚感のあるタオル掛けのほか、吸盤取付けタイプや両面テープ取付けタイプのタオルリングなどがあります。使用する場所に合わせて適切なタイプを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
竹シリーズは環境問題のみならず、新築住宅・リフォーム、「和」・「モダン」とどのようなお住まいにもピッタリ、。現代のライフスタイルを応援します!
RoHS指令(10物質対応)対応
重厚でしっかりとした強化ガラスと真鍮との組合せになったタオルバー付きガラスシェルフ(棚)です。
棚はコレクションコーナーにしたり化粧品を置いたりしてお使い下さい。
別売の棚枠(640770ガラス棚枠)を併用すれば、ラックに置いてある小物の落下防止に役立ちます。ガラスの厚み7.7mm!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)
材質受け部:真鍮/棚板:強化ガラス(7.7mm)
色金色
質量(g)約1900
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×96×125
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。