絞り込み
分配数
- 2
- 1(1)
- 3(21)
- 4(25)
- 5(7)
- 6(8)
- 8(10)
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスエスエーサービス(2)
- エスコ(1)
- サン電子(7)
- マスプロ電工(13)
- マックステル(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(1)
分配器・分岐器は主にテレビのアンテナからの出力を必要数確保することに使用されます。入絽信号を分ける分配器・分岐器。その違いとは、分配器は入力されたものを均等に分けて出力することに対し、分岐器は本線から必要な出力分を切りとる形です。分配器は2分配、4分配、8分配とありますので用途にあわせて選択します。分岐器は本線の入力信号がなくなるまで出力を切り分けることができますので、後に増設の可能性がある場合などに便利です。

アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)
エスエスエーサービス(8件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
アンテナ分配器 アンテナ2分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)
エスエスエーサービス¥629税込¥6921個当日出荷TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。 全端子通電型端子形状F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス)×2対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224分配数2
1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ
マックステル¥819税込¥9011個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応
マスプロ電工¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器
マスプロ電工(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ
マスプロ電工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テレビ端子に差込むタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLED適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
マスプロ電工¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
4K・8K衛星放送対応全端子電流通過型屋外用分配器
サン電子¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器
マスプロ電工¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS
マスプロ電工¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
4K8K対応全通電分配器
サン電子¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプ全端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
4K・8K衛星放送対応 分配器(10~3224MHz)
サン電子¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHFタイプ1端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
2x2 デジタル・アナログ Dante オーディオコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷アナログ・デジタルオーディオ信号の入力と出力端子を各 2 系統ずつ搭載した Danteデジタルオーディオコンバータです。分配数2
3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型
マスプロ電工¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
プラグ差込み型2分配器(オールチャンネル対応)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷オールチャンネル対応 テレビの電波を2つに分けます。 4K8K(3224MHz)対応の高シールド構造 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくく与えにくい製品です。 屋内用 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品サイズ20×55×32.5(H)mm接続端子金メッキ仕様分配数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ
マックステル¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様
マックステル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。用途屋内用仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)
マックステル¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用、2分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED
マスプロ電工¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ
マスプロ電工¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器
サン電子¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型
マスプロ電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷から7日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6