絞り込み
入力電圧(V)
- DC12(4)
出力電圧(V)
- 100(4)
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(1)
- 大橋産業(BAL)(17)
- 未来舎(17)
- BESTEK(15)
- 電菱(12)
- Meltec(大自工業)(11)
- セルスター(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- アーガス(3)
- CLEZEED(クレジード)(3)
- LiTime(3)
- アドテック(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- 多摩電子(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- 旭電機化成(1)
- エーモン(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(4)

DC/ACインバーター
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下色ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12マイナスアース車定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
DC/ACインバーター20W+USB 1A
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
DC/ACインバーター80W
カシムラ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個欠品中家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。質量(g)221最大出力(W)100(AC)コード長さ(m)1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)80(AC)
『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998