「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(13)
5(1)
12(17)
15(2)
24(4)
その他
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。
適合バッテリー80Ah
出力電圧(V)12
内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)
ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95
質量(kg)2.5
仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付
定格電圧(V)DC12
最大電流(A)570
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約500回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)175
高さ(mm)80
材質(本体)ABS
質量(g)500
奥行(mm)27
ケーブル長(m)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】。
【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。
【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。
事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。
寸法(mm)231×109×51
色ブラック
質量(g)1600
最大電流(A)(ピーク) 800
入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A
蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約500回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)154
高さ(mm)80
材質(本体)ABS
質量(g)300
奥行(mm)27
ケーブル長(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
専用ハードケース付です。
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番820-2903
材質ABS
質量(kg)2.6
高さ(mm)163
電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160
出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)AC100/DC12
バッテリーリチウムポリマー
充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~40
電池寿命約1000回
バッテリー容量(mAh)24000
適正電圧(V)12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量12V‐6Ah×2
質量(g)5700
出力DC12V
最大電流(A)1200
入力14V-1.2A
本体サイズ(mm)150×255×160
始動電流(A)800
ケーブル長(cm)100
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン3000cc以下ディーゼル1500cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A
充電可能回数約1000回
使用電池リチウムイオン
幅(mm)140
高さ(mm)77
材質(本体)PC/ABS
質量(g)230
奥行(mm)19
ケーブル長(m)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
寸法(mm)248×96×248(H)
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000
出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V
入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A
充電時間(時間)約10
バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
1台(1台)
¥55,500
税込¥61,050
翌日出荷
付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード
容量12V‐6Ah×2
質量(g)5700
出力DC12V
最大電流(A)1200
入力14V-1.2A
本体サイズ(mm)150×255×160
始動電流(A)800
ケーブル長(cm)100
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。
定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A
充電可能回数1000
付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)
質量(kg)1.2
電流(A)210
本体質量(g)678
入力電圧(V)AC100/200/DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87
入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)
バッテリーリチウムポリマー
バッテリー容量(Ah)18
バッテリー電圧(V)3.7
適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄
ピーク電流(A)420
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回
セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書
サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)
質量(g)本体:625、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)0~+45
出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5
入力電圧(V)DC 15 1A(最大)
出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)
コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110
通信方式Bluetooth Ver.5.2
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
送信出力Class2
再生周波数帯域(Hz)60~20k
保存温度範囲(℃)0~+35
充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります
バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)
始動電流(A)200
再生出力2W(モノラル)
対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC
対応プロファイルA2DP・HFP
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。
リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。
ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。
過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに
バッテリー交換の時のバックアップ電源として
付属品ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)380×280×130
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-20~50
ケーブル長(m)1.6
出力電圧(V)12/24
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応(バッテリー)鉛12V
バッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵
ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5
電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力)
定格電力(W)519
目盛バッテリー表示:5
公称電圧(V)11.1
充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)140000
充電方式CCCV(定圧定流)
アズワン品番65-0502-46
定格容量(A)46.84/11.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
様々なアウトドアシーンで活躍できる新発想ポータブル電源システム。AC100V正弦波で使用機器を選ばない。バッテリーが劣化しても交換することで長く使える。災害時に便利な【Emergencyモード】、より大きな電気容量を取り出せる【Powerモード】付。緊急時は車両に接続して使用できる。自動車と同じ12Vの電圧のため、万が一ディープサイクルバッテリーが切れてもエンジンをかけた車両のバッテリーターミナルに接続して使用できる(接続時はエンジンを切ること)。足元に重いバッテリーを
セット内容コントロールボックス本体:1個・バッテリー接続コード:1本・スパナ(対応サイズ10mm):2本・専用カバー:1個
定格電圧(V)DC12
定格出力本体出力:AC 100V(正弦波)×2口《定格300W・瞬間最大600W》/USB Type-A(5V)×2口(合計24W)/USB Type-C PD3.0・QC3.0(9V)×1口(18W)/DC 12V(10A)×2口(合計120W)
使用可能温度範囲0~40度
適合バッテリーディープサイクルバッテリー:WP50-12NE/WP50-12/M24MF
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。
本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
電源のない場所での照明用に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
幅(mm)200
ケーブル長(m)2
入力/出力AC100V/DC12V・8A
バッテリー電圧(V)12
充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。
ソーラー式充電タイプ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
幅(mm)162
バッテリー電圧(V)12
軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。
セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。
内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。
定格電圧(V)DC12/24
充電可能回数180
使用電池鉛
機能逆接防止、過電流保護、満充電停止
バッテリー電圧(V)12
従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比)
携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。
自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に
付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。