ジャンプスターター/ポータブル電源 :「LED燈」の検索結果
「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
コンパクトで持ち運びも収納も便利なポータブルマルチ電源。アウトドアはもちろん、緊急時の電源としても大活躍。突然の車のバッテリー上がりも簡単始動のセルフスターター機能搭載(12V車専用)。多重安全保護システムも搭載しているので安心して利用できます。AC/DC/USBの3種類の出力ポートでいろんなシチュエーションでお役立ち!。本体上面のLEDライトは、懐中電灯/ランタン切り替えや光量切り替えが可能。また、有事の際はSOS信号の代わりにも使える点滅パターンも搭載で安心。
仕様(定電流保護)9±5A
付属品本体、ブースターケーブル、出力用DCケーブル、充電用ACアダプター、収納袋、説明書
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)0~40
出力AC100~120V
出力電圧【USB】最大6A
出力電圧(V)【DC】12
入力電圧(V)【AC】DC12.6
出力電流(A)【DC】最大6、【USB】最大2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×133
出力波形修正正弦波
バッテリーリチウムイオン電池(PES適合品)
充電時間(時間)約4.5(12.6V2Aアダプタ)
入力電流(A)【AC】2
無負荷電流(A)0.2A±0.05
標準容量(mAh)268000
過電流保護13.5±0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護>80W
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー本体
- バッテリーテスター/点検用品
- メモリーバックアップ
- バッテリー補充液(精製水)
- ジャンプスターター/ポータブル電源
- バッテリー充電器
- ブースターケーブル
- バッテリーターミナル用品
- バッテリー取付部品
- バッテリークリップ
- バッテリー関連品その他
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。