絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • MTO(10)
  • エスコ(6)
  • 三晃精機(6)
  • セイシング(5)
  • NOCO(5)
  • セルスター(4)
  • HITACHI(4)
  • JTC(3)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • 日動工業(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • 多摩電子(2)
  • カイセ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • LUFT(2)
  • CIEL(2)
電圧(V)
  • 5(1)
  • 12(1)
  • その他(4)
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000以上(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
5(1)
12(1)
その他(4)
ジャンプスターター5400mAh カシムラジャンプスターター5400mAhカシムラ(18件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)5400セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2Aケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6充電可能回数約300
ジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付き カシムラジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付きカシムラ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A充電可能回数約500回使用電池リチウムイオン幅(mm)175高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)500奥行(mm)27ケーブル長(m)1
ジャンプスターター 7200mAh カシムラジャンプスターター 7200mAhカシムラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A充電可能回数約500回使用電池リチウムイオン幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27ケーブル長(m)1
ジャンプスターター 6400mAh カシムラジャンプスターター 6400mAhカシムラ
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
その他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る)付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケース質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1出力電圧DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37充電時間約4時間保証期間6カ月バッテリー容量(mAh)6400充電可能回数約300回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600入力電圧DC5V/2A
電動コンプレッサー付ジャンプスターター カシムラ電動コンプレッサー付ジャンプスターターカシムラ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。
用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケースBK質量(g)780長さ(cm)エアホース:約40定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)ジャンプスターター:240~900バッテリーリチウムイオンバッテリー定格入力電流(A)2保証期間6ヶ月充電時間(時間)本体:最大約6環境温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約500回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
12/24対応ジャンプスターター カシムラ12/24対応ジャンプスターターカシムラ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)専用AC充電器付き。
セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
ジャンプスターター/ポータブル電源