「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コードアズワン品番65-2226-44
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用) エスコジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケースアズワン品番65-2226-42
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A エスコエンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350Aエスコ
135,400税込148,940
1台
9日以内出荷
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)点灯時間(時間)8(付属ランプ)寸法(mm)162×205×410質量(kg)16付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)仕様セルスタート能力:12/24V350Aアズワン品番64-2270-47
ジャンプスターター DC12V エスコジャンプスターター DC12Vエスコ
50,800税込55,880
1台
翌々日出荷
バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300使用電池リチウムイオンバッテリー仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)質量(kg)1.6出力【USB】DC5V/2A、A端子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240メーカー大自工業(Meltec)コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプターアズワン品番64-2270-46
バッテリーポータブルボックス KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックスKBL(ケービーエル)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
市販のバッテリーをポータブル電源に! DC・USB出力用の外部出力ソケットやバッテリーの残量表示がついた バッテリーポータブルボックスです。 バッテリーに接続するだけで簡単にポータブル電源に変更可能。 インバーター(別売)を接続すれば家庭用AC電源に変換可能です。 バッテリーを外部の衝撃や、ゴミ、ほこりからまもる丈夫なポリプロピレン製です。 B19~D31サイズまで対応! ※使用するバッテリーはディープサイクルバッテリーがお勧めです。 (バッテリーの保証対象外となる可能性があります) 過電流保護機能付き。(16Aブレーカー)電池残量ディスプレイ。外部接続端子付き。
用途アウトドア・緊急時の電源。キャンプの電源供給に!車中泊でも使える!停電・災害の備えに!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)適合バッテリー:325×200×180まで対応 ※ディープサイクルバッテリーをお勧めします。ソケットUSB:5V/1A×2ポート、2.1A×2ポート、シガーソケット:DC出力 12V×1個
PS64000用バックアップケーブル HITACHIPS64000用バックアップケーブルHITACHI
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
エンジンスターター 安全機能充実型 三晃精機エンジンスターター 安全機能充実型三晃精機(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1組
5日以内出荷
逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8Aバッテリー電圧(V)12
エンジンスターター ソーラー充電型 三晃精機エンジンスターター ソーラー充電型三晃精機
109,800税込120,780
1組
5日以内出荷
充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。 ソーラー式充電タイプ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池幅(mm)162バッテリー電圧(V)12
エンジンスターター 外部セパレート型 三晃精機エンジンスターター 外部セパレート型三晃精機
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池機能逆接防止、過電流保護、満充電停止バッテリー電圧(V)12
バックアップケーブル セイシングバックアップケーブルセイシング
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
適合PB-1200GX
ジャンプスターター/ポータブル電源