絞り込み
電圧(V)
- 12/24
- 5(3)
- 12(17)
- 15(2)
- 24(4)
- その他(20)
ブランド
- 三晃精機(5)
- エスコ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- セイシング(1)
- MTO(1)
- REMANIA ENERGY(1)
バッテリー容量(mAh)
- 1000~2000未満(1)
- 10000以上(7)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
特価
本日9月25日(金)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電圧(V)」から絞り込む
12/24
5(3)
12(17)
15(2)
24(4)
その他(20)

メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh
Meltec(大自工業)(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
12V/24V兼用ブースターパック
MTO(10件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。用途エンジンスタート用補助電源付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600使用電池鉛内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24
12/24V兼用ジャンプスターターPro24
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング
セイシング(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。付属品充電器仕様5秒クランキング/540A(24V)種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)
三晃精機(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1組5日以内出荷従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に仕様過充電ストッパー幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター 外部セパレート型
三晃精機¥169,800~税込¥186,780~1組5日以内出荷軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24機能逆接防止、過電流保護、満充電停止使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
スーパーキャパシタ 12/24V兼用
REMANIA ENERGY¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大容量の電流を、弱っているバッテリーに流し復活させるためピンチに大変頼りになる製品です。 トラックや大型バスなど長距離を走る車両の良いパートナーとなることでしょう。 その他建機、フォークリフト、緊急車両、小型船舶までも利用可能。用途エンジンスターター,バッテリー充電質量(kg)17色ブラック定格電圧(V)12/24兼用幅(cm)440長さ(cm)530グリーン購入法適合奥行き(cm)320
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A
エスコ¥135,400税込¥148,9401台翌日出荷直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)仕様セルスタート能力:12/24V350A寸法(mm)162×205×410質量(kg)16充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで点灯時間(時間)8(付属ランプ)
エンジンスターター 安全機能充実型
三晃精機(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1組5日以内出荷逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8A使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター ソーラー充電型
三晃精機¥109,800~税込¥120,780~1組5日以内出荷充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。 ソーラー式充電タイプ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型)
三晃精機¥189,800~税込¥208,780~1組4日以内出荷から9日以内出荷従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比) 携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。 自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に



























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)